Eemax SPEX3012T elektrisk tanklös varmvattenberedare används på hotell och restauranger för att säkerställa en pålitlig och effektiv varmvattenförsörjning. Den ger omedelbart varmvatten, vilket eliminerar behovet av en lagringstank.
Funktioner:
- Den är utrustad med en digital display och knappsats för enkel användning och har ett 3/8 tum kallt inlopp och varmutgång, vilket ökar användarvänligheten.
- Denna enhet arbetar på 25A med en driftspänning på 120VAC, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda.
- Den rymmer horisontell och vertikal monteringsorientering, lämplig för inomhusbruk, och erbjuder installationsflexibilitet baserat på utrymmeskrav.
- Denna 120V tanklösa varmvattenberedare är konstruerad med termoplasthölje, vilket säkerställer hållbarhet och tillförlitlighet i olika miljöer.
- Den har inlopp och utlopp av kompressionstyp, med ett nikromelement och rymmer ett lägsta vattentryck på 30 psi för att säkerställa effektiv och säker vattenuppvärmning.
- Denna värmare har väggmontering och kommer med en 12 AWG tråd för att förenkla installationen och förbättra systemets övergripande tillförlitlighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer bör man tänka på när man väljer denna 120V vattenvärmare utan tank utan diskbänk?
S. Viktiga faktorer inkluderar applikationstyp, effektkrav, flödeshastighet, utrymmesbegränsningar, temperaturkontrollfunktioner, säkerhetsmekanismer, garantitäckning, överensstämmelse med standarder, vattentryckskompatibilitet, temperaturområde, energieffektivitet, underhållskrav och installationsöverväganden.
F. Vad är egendiagnostiken hos Eemax SPEX3012T tanklös varmvattenberedare?
S. Enheten är utrustad med självdiagnostik och intelligenta kontroller, vilket möjliggör effektiv övervakning och felsökning, vilket säkerställer tillförlitlig och problemfri drift.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna Eemax elektriska tanklösa varmvattenberedare?
A.
- Säkerställ professionell installation för att följa lokala bestämmelser och standarder.
- Verifiera korrekta elektriska anslutningar och jordning för att förhindra elektriska faror.
- Inspektera regelbundet för läckor och åtgärda eventuella problem omgående.
- Ställ in vattentemperaturen på en säker nivå för att förhindra skållning.
- Installera övertrycksventiler för att hantera övertryck i enheten.
- Håll området runt värmaren fritt från brännbara material.
- Spola regelbundet enheten för att avlägsna sediment och bibehålla effektiviteten.
- Följ underhållsriktlinjerna i användarmanualen.
- Installera lämpliga avstängningsventiler för nödsituationer.
- Bekanta dig med enhetens rutiner för nödavstängning.
- Håll värmaren borta från brandfarliga material och kemikalier.
- Vid frysförhållanden, vidta åtgärder för att förhindra att vatten fryser inuti enheten.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på korrosion eller försämring.
- Utbilda hushållsmedlemmar om säker drift och nödprocedurer.