Enerpac P462 ultima hydraulisk handpump av stål används för att lyfta, skruva eller applicera tryck i konstruktions-, tillverknings- och reparationsapplikationer. Denna pump är idealisk för tillämpningar som kräver högre oljekapacitet, såsom många cylinderanslutningar.
Funktioner:
- Den har ett ergonomiskt snabbgreppshandtag för enkel transport och mindre trötthet.
- Denna hydrauliska handpump kommer med en ventilfri behållare som eliminerar spill och har ett maximalt arbetstryck på 10000 psi.
- Den för fram eller tillbaka en enkelverkande cylinder eller driver ett hydrauliskt verktyg för att hålla laster.
- Denna hydrauliska pump erbjuder ett torkarsystem och en förkromad kolv för hållbar och långvarig prestanda.
- Den är försedd med en intern övertrycksventil som ger pumpens överbelastningsskydd.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket tryck har denna hydraulpump?
A. Den här pumpen ger ett tryck i första och andra steget på 200 psi respektive 10000 XNUMX psi.
F. Vilken typ av cylinder kan användas med denna Enerpac P-462 hydrauliska handpump?
A. Denna pump är kompatibel med märkets enkelverkande cylindrar.
F. Vad är skillnaden mellan en enstegs och tvåstegs hydraulpump?
A. Enstegspumpar använder endast atmosfärstryck för att flytta vätska, medan tvåstegspumpar använder både hydrauliskt och atmosfäriskt tryck för att driva pumpen.
F. Hur rengör och underhåller man denna Enerpac P-462 stålhydrauliska handpump?
A.
- Se till att hydraulsystemet är trycklöst och frånkopplat från någon kraftkälla.
- Använd en ren trasa eller trasa för att torka av handpumpens utsida och ta bort smuts, skräp eller oljerester.
- Kontrollera pumpen för tecken på skador, såsom läckor, sprickor eller utslitna delar. Om du märker några problem, konsultera tillverkarens instruktioner eller kontakta en fackman för reparationer.
- Applicera ett lämpligt smörjmedel på handpumpens rörliga delar, såsom handtaget, kolven och kolven, enligt tillverkarens riktlinjer.
F. Hur installerar man denna hydrauliska handpump?
A.
- Identifiera lämplig monteringsplats för den hydrauliska handpumpen.
- Fäst pumpen säkert på den valda monteringsytan med lämplig hårdvara.
- Anslut hydraulledningarna eller kopplingarna till pumpen enligt systemkraven.
- Säkerställ korrekt inriktning och täta anslutningar för att förhindra läckor.
- Fyll hydraulsystemet med den rekommenderade vätskan, enligt tillverkarens riktlinjer.
- Lufta luften från systemet vid behov, med hjälp av den specificerade proceduren.
- Kontrollera om det finns läckor och dra åt anslutningarna om det behövs.
F. Vilket tryck har denna hydraulpump?
A. Den här pumpen ger ett tryck i första och andra steget på 200 respektive 10000 XNUMX psi.
F. Vad är skillnaden mellan en enstegs och tvåstegs hydraulpump?
A. Enstegspumpar använder endast atmosfärstryck för att flytta vätska, medan tvåstegspumpar använder både hydrauliskt och atmosfäriskt tryck för att driva pumpen.