Enerpac P77 hydraulisk handpump är lämplig för att lyfta, skruva eller applicera högt tryck med liten ansträngning.
Funktioner:
- Den har ett ergonomiskt utformat stålhandtag som erbjuder ett kraftfullt tryckgrepp för ökad komfort och minskad trötthet.
- Den är utrustad med ett bypass-system som ökar pumpens effektivitet och har en förkromad kolv och torkare för att minska pumpslitaget.
- Den enkelverkande handpumpen med två hastigheter kan producera ett maximalt tryck på 10000 XNUMX PSI.
- Den levereras med en stålreservoar (med en kapacitet på 41 kubiktum) för att lagra vätskor eller gaser i vätskekraftapplikationer.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac PC11 golvpumpadapter: Denna adapter underlättar byte av den handmanövrerade pumpen till en fotmanövrerad pump.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med en ventilfri reservoar?
A. Den ventilationsfria behållaren förhindrar spill och kontaminering av vätskor.
F. Vad skyddar pumpen från övertryck?
A. En manuell övertrycksventil används för att frigöra inre tryckuppbyggnad, vilket förhindrar katastrofala fel på pumpen och dess komponenter.
F. Är produkten korrosionsbeständig?
S. Ja, hydraulcylindern har bakad emaljfinish för förbättrad korrosionsbeständighet och repskydd.
F. Vad är en enkelverkande cylinder?
A. En enkelverkande hydraulcylinder gör att hydraulvätskan kan arbeta på bara ena sidan av kolven. Den skjuts ut med tryck från pumpen och dras tillbaka med lastens vikt eller en inbyggd fjäder.