ENERPAC P842 hydraulisk handpump, tvåväxlad, 10000 psi, 155 kubiktum | AD6MRE 46C563

ENERPAC P842 hydraulisk handpump, två hastigheter, 10000 psi, 155 kubiktum

Finns i lager
Artikel: AD6MRE Modell: P842Korsreferens: 46C563

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk handpump
CylinderkompatibilitetDubbel agerar
Dimension A13.3 "
Dimension B21.75 "
Dimension C1.78 "
Dimension D5.25 "
Dimension E0.81 "
Dimension G3/8 "-18 NPTF
Dimension H20.75 "
Mått J2.19 "
Dimension L9"
Dimension N7.12 "
Dimension P6.02 "
Dimension Q1.44 "
Mått S0.41 "
Max. Flöde vid nominellt tryck0.151 cu. in./slag
Max. Hantera ansträngning95 Ibs
Max. Arbetstryck10000 psi
Antal etapper2
Oljeförträngning per slag 1:a steget2.4 cu. i.
Oljeförskjutning per slag 2:a steget0.151 cu. i.
Kolvslag1"
KraftkällaManuell
Tryckbetyg 1:a steget400 psi
Tryckvärdering 2:a steget10000 psi
Behållarkapacitet155 cu. i.
HastighetstypTvå hastigheter
Användbar oljekapacitet155 cu. i.
VentildriftManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2225
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)60.45
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac P842 hydraulisk handpump ger portabel och manuell hydraulisk kraft för att lyfta tunga laster, driva hydrauliska verktyg, använda hydrauliska pressar och utföra underhålls- och reparationsarbeten där tillgången till elektricitet kan vara begränsad eller där manuell drift är att föredra.

Funktioner:

  • Den har en lätt och kompakt design för enkel portabilitet och manövrerbarhet i olika arbetsmiljöer.
  • Denna hydraulpump kommer med en hållbar glasfylld nylonreservoar och nyloninkapslad aluminiumpumpbas för förbättrad korrosionsbeständighet.
  • Den erbjuder tvåhastighetsdrift för minskade handtagsslag med upp till 78 % jämfört med enkelhastighetspumpar för att öka effektiviteten och minska förarens ansträngning.
  • Denna handpump är utrustad med ett lägre handtag för att minimera trötthet för föraren och säkerställa en bekväm arbetsupplevelse.
  • Den har ett handtagslås och lätt konstruktion för enkel transport och säker förvaring under transport eller när den inte används.
  • Denna pump har stor oljekapacitet som gör att den kan driva olika hydraulcylindrar eller verktyg, vilket ger mångsidighet för olika applikationer.
  • Den har dessutom ett icke-ledande glasfiberhandtag för förarens säkerhet i elektriska eller farliga miljöer.
  • Denna hydraulpump är integrerad med en intern övertrycksventil som erbjuder överbelastningsskydd genom att automatiskt släppa ut övertryck.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac CL918900SR Handtagsmontering: Det är en reparationsdel för Eerpac P842 hydraulpump. Denna handtagsenhet är också kompatibel med Enerpac P2282, P391, P392 och P842 modeller.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man Enerpac P842 hydraulisk handpump?

A.

  • Säkerställ säkerhet genom att bära lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
  • Välj en lämplig plats för pumpen, för att säkerställa en stabil yta och enkel åtkomst till hydraulsystemet eller utrustningen.
  • Placera Enerpac P842-pumpen säkert på den valda platsen.
  • Anslut hydraulslangarna till pumpens inlopps- och utloppsportar, och säkerställ en tät och säker passning med korrekta kopplingar och tätningar.
  • Fäst hydraulslangarna med klämmor eller andra lämpliga medel för att förhindra rörelse eller lossning under drift.
  • Lufta ut eventuell luft från hydraulsystemet enligt tillverkarens instruktioner eller standard hydrauliska avluftningsprocedurer.
  • Testa för läckor genom att inspektera alla kopplingar, slangar och anslutningar och åtgärda omedelbart alla upptäckta läckor.
  • Se till att pumphandtaget är i frigjort eller neutralt läge.
  • Kontrollera att hydraulsystemet eller utrustningen är redo att användas och att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder är på plats.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag väljer denna hydraulpump?

A.

  • Förstå applikationskraven och läs tillverkarens instruktioner.
  • Kontrollera pumpspecifikationerna och välj en pålitlig tillverkare.
  • Verifiera certifieringar och leta efter säkerhetsfunktioner.
  • Säkerställ kompatibilitet med andra komponenter och ge korrekt utbildning och användarkunskap.
  • Utför regelbundet underhåll och inspektioner och använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).

F. Hur rengör och underhåller jag denna hydraulpump?

A.

  • Koppla bort pumpen och avlasta systemtrycket.
  • Rengör pumpens utvändiga ytor.
  • Inspektera för läckor, skador och utslitna komponenter.
  • Kontrollera och fyll på en hydraulvätskenivå.
  • Töm och byt ut förorenad eller missfärgad hydraulvätska vid behov.
  • Rengör eller byt ut insugsfilter eller silar.
  • Smörj rörliga delar och leder enligt rekommendationerna.
  • Dra åt alla lösa anslutningar eller beslag.
  • Återanslut pumpen och utför en funktionskontroll.

Produktvarianter

ProduktModellDimension GCylinderkompatibilitetDimension ADimension HMått JDimension MDimension PDimension QPris
ENERPAC P141 lättviktshydraulisk handpump, 20 kubiktum användbar olja | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-8 320 kr
ENERPAC P18 enstegs hydraulisk handpump, enkelhastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Enstaka skådespelare8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-12 496 kr
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk handpump 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enstaka skådespelare------16 582 kr
ENERPAC P-802 Pump Handhydraulisk | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "21 019 kr
ENERPAC P202 Handpump, tvåväxlad, 10000 psi, 155 kubiktum, enkelverkande | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--10 369 kr
ENERPAC P391 hydraulisk handpump, enkelhastighet, 4.75 tums totalbredd | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--10 178 kr
ENERPAC P464 Hydraulisk Handpump, Dubbelsteg, 10000 PSI, Glasfiberhandtag | AD6MRB 46C559 P464-Dubbel agerar8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "60 653 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC P842 hydraulisk handpump, två hastigheter, 10000 psi, 155 kubiktum
30 490 kr /enhet