Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RC-102 Hydraulcylinder för allmänt bruk, enkelverkande Hydraulcylinder i legerat stål, 11.2 ton | AE2QXA 4Z485

ENERPAC RC-102 Hydraulcylinder för allmänt bruk, enkelverkande hydraulcylinder i legerat stål, 11.2 ton

Finns i lager
Artikel: AE2QXA Modell: RC-102Korsreferens: 4Z485
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
8 387 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle1.56 "
Basmonteringshål Gängdjup0.5 "
Basmonteringshål Gängstorlek5/16"-18 FN
Bas till Advance Port0.75 "
Kapacitet10 ton.
Kollapsad höjd4.78 "
Krage trådlängd1.13 "
Krage trådstorlek2 1/4"-14 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning1.69 "
Cylinder Effektiv Area Advance2.24 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd6.91 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning11.2 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning4.75 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.55 "
Valfri Tilt Sadel Dia.1.38 "
Utanför Dia.2.25 "
Kolv Dia.1.5 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 "-8
Kolvens gänglängd0.75 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.38 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.25 "
Stroke2.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RCH-302 hydraulcylinder används som ett linjärt manöverdon som ger en enkelriktad slaglängd och kraft i offshore- och marintekniska tillämpningar. Det har applikationer inom flyg-, jordbruks-, olja- och gasindustrin, gruv- och livsmedels- och produktionsindustrin.

Funktioner:

  • Enerpac RC-102-seriens hydraulkolv används med hydraulpumpar för att lyfta tung utrustning och arbetsstycken i bygg- och fordonsverksamhet.
  • Den har en GR2-lagerdesign för att minska slitaget och säkerställa hållbarhet.
  • Den är integrerad med ett cylindergängskydd för enkel användning och en kraftig förspänd fjäder för att förbättra indragningshastigheten.
  • Den har en konstruktion av legerat stål för massiv styrka och bakad emaljfinish för skydd mot frätande vätskor och kemikalier.
  • Denna hydraulcylinder har en kolvtorkare för skydd mot extern förorening och bottenmonteringshål för enkel fixering.
  • Enerpac RC102 tätningssats för tätning av gap mellan olika delar av hydraulcylindern finns också.

Kompatibla tillbehör:

  • Cylindersadlar: Används för att förhindra skador på kolven genom att fördela belastningen jämnt (Enerpac A12 Flat Sadel, A102G Grooved Sadel, CATS12 Tilt Sadel).
  • Monteringsblock: Används för att montera cylindern i pressramen och underlätta justering från sida till sida (Enerpac RB10 och AW102).
  • Clevis Eye: Används för att enkelt fästa komponenter och andra tillbehör till cylinderenheterna (Enerpac REB10 Base Clevis Eye och REP10 Plunger Clevis Eye).

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en dubbelverkande och enkelverkande hydraulcylinder?

A. Dubbelverkande cylindrar flyttar (förlänger och drar in) lasten i båda riktningarna utan behov av en fjäder. De enkelverkande cylindrarna används huvudsakligen i lätta till medelstarka industriella applikationer som kräver kraft i en riktning. Dubbelverkande cylindrar ger mer hastighet och kraft för att lyfta/släppa laster än de enkelverkande cylindrarna.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"103 134 kr
ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "31 656 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "88 399 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 829 kr
ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"69 954 kr
ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "18 430 kr
ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC-102 Hydraulcylinder för allmänt bruk, enkelverkande hydraulcylinder i legerat stål, 11.2 ton
8 387 kr /enhet