Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RC-251 Hydraulcylinder för allmänt bruk 25 ton, 1 tums slaglängd | AE7NBE 5ZL48

ENERPAC RC-251 Hydraulcylinder för allmänt bruk 25 ton, 1 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE7NBE Modell: RC-251Korsreferens: 5ZL48
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
13 341 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle2.31 "
Basmonteringshål Gängdjup0.75 "
Basmonteringshål Gängstorlek1/2"-13 FN
Bas till Advance Port1"
Kapacitet25 ton.
Kollapsad höjd5.5 "
Krage trådlängd1.94 "
Krage trådstorlek3 5/16"-12 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning2.56 "
Cylinder Effektiv Area Advance5.16 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd6.5 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning25.8 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning5.16 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.59 "
Valfri Tilt Sadel Dia.1.97 "
Utanför Dia.3.38 "
Kolv Dia.2.25 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 1/2 "-16
Kolvens gänglängd1"
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.41 "
Stroke1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.72
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RC251 hydraulcylinder är speciellt konstruerad för att lyfta tunga laster i olika positioner och utrustad med mångsidiga universalcylindrar. Den fungerar i kombination med en hydraulisk pump och möjliggör enkel lyft av tunga laster. Denna cylinder är idealisk för applikationer inom marin- och offshoreteknik, och erbjuder betydande fördelar vid krävande uppgifter.

Funktioner:

  • Enerpac RC256 hydraulcylinder för allmänt bruk har ett TRIO-lagersystem med härdade kompositslitband för optimal sidobelastningsmotstånd.
  • Denna Enerpac RC251 hydraulcylinder har en förstärkt TRIO stoppring för hållbarhet.
  • Den har krage och kolvgängor och bottenmonteringshål för att möjliggöra enkel fixering.
  • Denna Enerpac RC251 hydraulcylinder har högkvalitativa polyetentätningar för att minska slitaget.
  • Den levereras med en kolvtorkare för att minska kontaminering.
  • Denna enhet levereras med en CR-400-koppling och dammskydd för att förhindra miljöförorening.
  • Den har ett hybridförspänt fjäderretursystem för snabb indragning.
  • Denna Enerpac RC251 hydraulcylinder har stålkonstruktion med bakad emaljfinish för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac Cylindersadlar: Dessa sadlar är idealiska för att fördela belastningen jämnt och skydda kolven från skador.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är skillnaderna mellan enkelverkande och dubbelverkande hydraulcylindrar?

A. Den här Enerpac RC251 hydraulcylindern för allmänna ändamål är en enkelverkande cylinder Enkelverkande hydraulcylindrar anbringar kraft genom ena sidan av kolven, sträcker sig under hydrauliskt tryck och dras tillbaka antingen av belastningen eller en inre fjäder. Däremot har dubbelverkande hydraulcylindrar två portar som gör att kraften kan appliceras i två riktningar, vilket möjliggör både förlängning och indragning av kolven.

F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för denna Enerpac RC251 hydraulcylinder?

S. Denna hydraulcylinder kan lyfta en maximal last på 25 ton.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"103 134 kr
ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "31 656 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "88 399 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 829 kr
ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"69 954 kr
ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "18 430 kr
ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC-251 Hydraulcylinder för allmänt bruk 25 ton, 1 tums slaglängd
13 341 kr /enhet