ENERPAC RC-2510 Hydraulcylinder för allmänt bruk, hydraulcylinder, 25 ton, 10000 PSI, stålkonstruktion | AF2NGP 6W473

ENERPAC RC-2510 Hydraulcylinder för allmänt bruk, hydraulcylinder, 25 ton, 10000 PSI, stålkonstruktion

Finns i lager
Artikel: AF2NGP Modell: RC-2510Korsreferens: 6W473

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle2.31 "
Basmonteringshål Gängdjup0.75 "
Basmonteringshål Gängstorlek1/2"-13 FN
Bas till Advance Port1"
Kapacitet25 ton.
Kollapsad höjd14.75 "
Krage trådlängd1.94 "
Krage trådstorlek3 5/16"-12 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning2.56 "
Cylinder Effektiv Area Advance5.16 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd25 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning25.8 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Antal etapper1
Oljekapacitetsförstärkning52.86 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.59 "
Valfri Tilt Sadel Dia.1.97 "
Utanför Dia.3.38 "
Kolv Dia.2.25 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 1/2 "-16
Kolvens gänglängd1"
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.41 "
Stroke10.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.06
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8431100090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RC2510 universalhydraulikcylinder är idealisk för bygg-, tillverknings- och jordbruksapplikationer, där tunga lyft-, skjut- och draguppgifter kräver en pålitlig och robust universalhydraulikcylinder.

Funktioner:

  • Den har en förstärkt stoppring för att förbättra hållbarheten och förbättra sidobelastningsmotståndet.
  • Denna enhet har en högkvalitativ polyetentätning för att säkerställa lågt slitage och ger lång livslängd.
  • Den inkluderar en CR400-kopplare, dammskydd och gängskydd för krage för ytterligare funktionalitet och skydd för cylinderns komponenter.
  • Denna enhet erbjuder krage och kolvgängor med bottenmonteringshål för bekväm fixering, enkel installation och integrering i olika applikationer.
  • Den inkluderar en kolvtorkare för att minska kontaminering, skydda de interna komponenterna och förlänga cylinderns totala livslängd.
  • Denna enhet har ytterligare stålkonstruktion med bakad emaljfinish som förbättrar korrosionsbeständigheten, vilket säkerställer långvarig hållbarhet.
  • Den har ett Trio hybrid förspänt fjädersystem för att möjliggöra snabbare indragning.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac GA45GC mätaradapter: Den används för att ansluta tryckmätare till hydrauliska system, vilket möjliggör noggrann mätning och övervakning av hydrauliska trycknivåer under olika industriella tillämpningar.
  • Enerpac REB25 Clevis Eye Base: Den används som en säker fästpunkt för lyft- eller dragapplikationer, vilket ger en pålitlig och stabil förbindelse mellan hydraulcylindern och lasten som lyfts eller dras.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken roll har kolven i Enerpac RC2510 hydraulcylinder?

A. Kolven separerar cylindern i två kammare och överför den hydrauliska kraften som genereras av vätskan till stången.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer rätt hydraulcylinder för min applikation?

A. Viktiga faktorer inkluderar slaglängd, lastkapacitet, driftstryck och miljöförhållanden.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"103 134 kr
ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "31 656 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "88 399 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 829 kr
ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"69 954 kr
ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "18 430 kr
ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC-2510 Hydraulcylinder för allmänt bruk, hydraulcylinder, 25 ton, 10000 PSI, stålkonstruktion
26 346 kr /enhet