ENERPAC RC-256 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 6.25 tums slaglängd, 232 kN | AE2QXD 4Z488

ENERPAC RC-256 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 6.25 tums slaglängd, 232 kN

Finns i lager
Artikel: AE2QXD Modell: RC-256Korsreferens: 4Z488

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle2.31 "
Basmonteringshål Gängdjup0.75 "
Basmonteringshål Gängstorlek1/2"-13 FN
Bas till Advance Port1"
Kapacitet25 ton.
Kollapsad höjd10.75 "
Krage trådlängd1.94 "
Krage trådstorlek3 5/16"-12 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning2.56 "
Cylinder Effektiv Area Advance5.16 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd17 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning25.8 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning32.23 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.59 "
Valfri Tilt Sadel Dia.1.97 "
Utanför Dia.3.38 "
Kolv Dia.2.25 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 1/2 "-16
Kolvens gänglängd1"
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.41 "
Stroke6.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.34
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RC-256 hydraulcylinder är designad för att lyfta tunga laster i alla lägen. De har universalkolvar kopplade till en hydraulpump för att lyfta tunga laster med minimal ansträngning. Dessa hydraulcylindrar är fördelaktiga i marinbåtar och många offshore-tekniktillämpningar.

Funktioner:

  • Enerpac RC-256 hydraulcylinder har ett TRIO-lagersystem med härdade kompositslitband för optimal sidobelastningsmotstånd.
  • Denna hydraulcylinder har en förstärkt TRIO-stoppring för hållbarhet.
  • Dess krage och kolvgängor och bottenmonteringshål möjliggör enkel fixering.
  • Denna hydraulcylinder har högkvalitativa polyetentätningar för att minska slitaget.
  • Den levereras med en kolvtorkare för att minska kontaminering.
  • Denna allmänna hydrauliska cylinder har en stålkropp med bakad emaljfinish för korrosionsbeständighet.
  • Den levereras med en CR-400-koppling och dammskydd för att förhindra miljöförorening.
  • Denna hydraulcylinder har ett hybridförspänt fjäderretursystem för snabb indragning.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är det maximala trycket som denna hydraulcylinder kan producera?

A. Enerpac hydraulcylinder för allmänt bruk kan producera upp till 10000 XNUMX psi.

F. Är denna cylinder en enkelverkande eller dubbelverkande typ?

A. Enerpac RC-256 hydraulcylinder för allmänt bruk är en enkelverkande cylinder.

F. Vilken viktkapacitet har denna hydraulcylinder?

S. Denna hydraulcylinder kan lyfta laster som väger upp till 25 ton.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"103 134 kr
ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "31 656 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "88 399 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 829 kr
ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"69 954 kr
ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "18 430 kr
ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC-256 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 6.25 tums slaglängd, 232 kN
16 301 kr /enhet