Enerpac RC50 enkelverkande hydraulcylinder för allmänt bruk är idealisk för att skjuta, dra, lyfta och hålla tunga laster. Denna hydraulcylinder använder hydraulvätska för att förlänga kolven och utföra arbete i en riktning och är under underhålls- eller reparationsoperationer.
Funktioner:
- Denna Enerpac RC-50 hydraulcylinder är designad för enkelverkande drift och ger hydraulisk kraft i en enda riktning.
- Den har stålkonstruktion, vilket säkerställer tillförlitlighet och livslängd i industriella och mekaniska miljöer.
- Denna Enerpac RC-50 hydraulcylinder erbjuder bakad emaljfinish för att ge motståndskraft mot korrosion.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac G2535L Hydraulisk tryckmätare: Den är idealisk för att mäta och övervaka hydrauliska tryck i olika industriella applikationer. Den tillhandahåller korrekta data för systemunderhåll, prestandabedömning och felsökning, vilket säkerställer säkra och effektiva hydrauliska operationer över ett brett utbud av maskiner och utrustning.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka tillbehör medföljer Enerpac RC-50 enkelverkande hydraulcylinder för allmänt bruk?
S. Den levereras med en CR400-koppling, dammskydd och gängskydd.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en hydraulcylinder för min applikation?
A.
- Lastkapacitet
- Slaglängd
- Arbetstryck
- Bygg
- Säkerhetsanordningar
F. Vilka är underhållsstegen för Enerpac RC50 universalhydraulikcylinder?
A.
Följ dessa underhållssteg för att säkerställa optimal prestanda och livslängd:- Se till att rengöra cylindern regelbundet för att eliminera smuts, skräp eller andra föroreningar som kan hindra dess korrekta funktion.
- Utför noggranna inspektioner för att upptäcka tecken på läckage, skada eller ovanligt slitage på kolven, tätningarna eller andra cylinderkomponenter.
- Smörj cylinderns rörliga delar i enlighet med riktlinjerna från tillverkaren.
- Undersök anslutningarna och kopplingarna för att verifiera att de är ordentligt åtdragna och fria från skador eller överdrivet slitage.
F. Hur rengör jag denna Enerpac RC-50 enkelverkande hydraulcylinder för allmänt bruk?
A.
- Ta försiktigt bort lös smuts och föroreningar med en trasa eller mjuk borste.
- Använd en mild rengöringslösning för att rengöra envis smuts och undvik starka kemikalier.
- Skölj cylindern med rent vatten och torka den noggrant för att förhindra fuktrelaterade problem.
- Inspektera tätningarna för tecken på skador eller slitage under rengöringsprocessen.
- Applicera kompatibelt hydraulcylindersmörjmedel på rörliga delar om det behövs.
- Återmontera utrustningen, trycksätt cylindern och utför ett funktionstest för att verifiera korrekt funktion.
F. Vad är skillnaden mellan enkelverkande och dubbelverkande hydraulcylindrar?
A. Enkelverkande hydraulcylindrar har en port och använder hydrauliskt tryck för att förlänga kolven, förlitar sig på externa krafter som tyngdkraften för att dras in, medan dubbelverkande cylindrar har två portar, vilket tillåter hydrauliskt tryck att både förlänga och dra tillbaka kolven, vilket ger större kontroll och mångsidighet i applikationer.