ENERPAC RC-502 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 55.2 ton, 2 tums slaglängd | AE7NBG 5ZL50

ENERPAC RC-502 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 55.2 ton, 2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE7NBG Modell: RC-502Korsreferens: 5ZL50

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle3.75 "
Basmonteringshål Gängdjup0.75 "
Basmonteringshål Gängstorlek1/2"-13 FN
Bas till Advance Port1.31 "
Kapacitet50 ton.
Kollapsad höjd6.94 "
Krage trådlängd2.19 "
Krage trådstorlek5"-12 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning3.75 "
Cylinder Effektiv Area Advance11.04 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd8.94 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning55.2 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning22.09 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.59 "
Valfri Tilt Sadel Dia.2.81 "
Utanför Dia.5"
Kolv Dia.3.13 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter2.8 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.11 "
Stroke2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.15
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RC502 hydraulcylinder för allmänna ändamål är idealisk för att skjuta, lyfta, dra, böja och hålla tunga maskiner och utrustning under reparations- eller underhållsarbeten i industriella miljöer.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac CATS100 Tilt Sadel: Denna sadel ger maximal kontakt med arbetsstycket för att hantera tiltning av tunga laster utan att skada kolven.
  • Enerpac JBI50 bottenplatta: Det är en specialdesignad komponent som används i hydrauliska system för att ge en stabil och säker bas för montering av hydraulcylindrar eller annan utrustning. Den fungerar som en solid grund som säkerställer korrekt inriktning och stabilitet under drift. Basplattan är vanligtvis gjord av hållbara material som stål för att tåla tunga belastningar och ge långvarig prestanda. Det är ett viktigt tillbehör för säker montering av hydraulcylindrar i en mängd olika industriella tillämpningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller man en hydraulcylinder?

A.

    För att säkerställa optimal prestanda och förlänga cylinderns livslängd, följ dessa underhållssteg:
  • Rengör cylindern regelbundet för att ta bort smuts, skräp och föroreningar.
  • Inspektera regelbundet efter läckage, skador eller onormalt slitage på kolven, tätningarna och andra komponenter.
  • Smörj de rörliga delarna enligt tillverkarens riktlinjer.
  • Inspektera anslutningar och beslag för korrekt täthet och frånvaro av skador eller slitage.

F. Vilken typ av vätska används i Enerpac RC502 hydraulcylinder för allmänt ändamål?

A. Hydraulvätska är en icke-komprimerbar olja eller vätska som används för kraftöverföring i hydrauliska maskiner. Det kan vara mineralbaserat, petroleumbaserat, vattenbaserat eller syntetiskt. Dessa vätskor säkerställer smidig och effektiv drift av hydraulsystem i olika industrier och applikationer.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"103 134 kr
ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "31 656 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "88 399 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 829 kr
ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"69 954 kr
ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "18 430 kr
ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC-502 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 55.2 ton, 2 tums slaglängd
26 960 kr /enhet