Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RC-53 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 3.11 tums slaglängd | AE2QWY 4Z483

ENERPAC RC-53 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 3.11 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE2QWY Modell: RC-53Korsreferens: 4Z483
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
8 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle1"
Basmonteringshål Gängdjup0.56 "
Basmonteringshål Gängstorlek1/4"-20 FN
Bas till Advance Port0.75 "
Kapacitet5 ton.
Kollapsad höjd6.5 "
Krage trådlängd1.13 "
Krage trådstorlek1 1/2"-16 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning1.13 "
Cylinder Effektiv Area Advance0.99 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd9.5 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning4.9 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning2.98 cu. i.
Utanför Dia.1.5 "
Kolv Dia.1"
Kolvens invändiga gängstorlek3/4 "-16
Kolvens gänglängd0.56 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1"
Sadelutsprång från Plunger0.25 "
Stroke3.11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.54
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Enerpac 53, RC-serien för allmänt bruk hydraulcylinder för att lyfta tunga laster med hydraulpumpar i metallbearbetning och underhålls- och reparationsapplikationer
    • Kraftig förspänd fjäder för att förbättra indragningshastigheten och GR2-lagerdesign för att minska slitage och säkerställa hållbarhet
    • Konstruktion av legerat stål erbjuder hög hållfasthet och bakad emaljfinish skyddar mot frätande vätskor och kemikalier
    • Kolvtorkare för skydd mot extern förorening, bottenmonteringshål för enkel fixering & cylindergängskydd för enkel användning
    • Inkluderar CR-400-koppling och dammskydd för att täcka porten när den inte används
    • Har en rund kropp med en kolvstång för användning i allmänna applikationer i alla lägen

Funktioner:

  • Den har en kraftig förspänd fjäder för förbättrad indragningshastighet och en GR2-lagerdesign för ökad hållbarhet.
  • Denna hydraulcylinder har en konstruktion av legerat stål för hög hållfasthet och bakad emaljfinish för att skydda mot frätande vätskor och kemikalier.
  • Den är utrustad med en kolvtorkare för skydd mot extern förorening, bottenmonteringshål för enkel fixering och ett cylindergängskydd för enkel användning.
  • Denna hydraulcylinder är integrerad med en rund kropp och en kolvstång, vilket gör den lämplig för allmänna applikationer i alla lägen.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna Enerpac RC-53 hydraulcylinder för allmänt ändamål?

A.

  • Identifiera lämplig monteringsplats och se till att den klarar hydraulcylinderns storlek och vikt.
  • Förbered monteringsytan genom att rengöra och ta bort skräp eller hinder.
  • Placera hydraulcylindern på önskad plats, rikta in basens monteringshål med motsvarande hål på monteringsytan.
  • Fäst cylindern säkert på monteringsytan med lämpliga bultar eller skruvar, för att säkerställa en tät och stabil anslutning.
  • Se till att cylindern är korrekt inriktad och i nivå för att förhindra felinriktning eller påkänning under drift.
  • Applicera vid behov gängtätning på cylinderns anslutningar för att säkerställa en läckagefri installation.
  • Anslut hydraulslangarna eller kopplingarna till cylinderns portar och säkerställ korrekt åtdragning och tätning för att förhindra vätskeläckage.
  • Testa cylinderns funktion genom att långsamt och gradvis applicera hydrauliskt tryck, kontrollera eventuella avvikelser eller läckor.
  • När installationen är klar och cylindern fungerar korrekt, utför en sista inspektion för att verifiera installationens stabilitet och integritet.

F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en hydraulcylinder?

A.

  • Applikationskrav: Utvärdera lastkapacitet, arbetstryck och slaglängd.
  • Cylindertyp: Välj mellan enkelverkande eller dubbelverkande cylindrar utifrån önskad funktionalitet.
  • Monteringssätt: Tänk på utrymme och alternativ som dragstång, svetsade eller flänsmonterade cylindrar.
  • Driftförhållanden: Utvärdera miljö, temperatur, fuktighet och frätande ämnen för lämpliga tätningar och material.
  • Kvalitet och pålitlighet: Välj cylindrar från välrenommerade tillverkare kända för högkvalitativa och pålitliga produkter.
  • Underhåll och servicevänlighet: Bedöm enkel underhåll, reservdelstillgänglighet och teknisk support.
  • Kostnad: Tänk på initiala och långsiktiga utgifter, inklusive underhåll, reparationer och energiförbrukning.
  • Säkerhetsfunktioner: Leta efter cylindrar med övertrycksventiler, lägessensorer och nödstoppsfunktioner för säker drift.

F. Vad är skillnaden mellan en enkelverkande och en dubbelverkande hydraulcylinder?

S. En enkelverkande hydraulcylinder har en hydraulisk port och använder hydrauliskt tryck för att förlänga kolven, beroende på en yttre kraft (som gravitation eller fjäder) för att dra in den. Däremot har en dubbelverkande hydraulcylinder två portar, vilket gör att hydraultrycket kan förlänga och dra tillbaka kolven, vilket ger dubbelriktad rörelse.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"103 134 kr
ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "31 656 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "88 399 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 829 kr
ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"69 954 kr
ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "18 430 kr
ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC-53 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 3.11 tums slaglängd
8 037 kr /enhet