Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EVERPURE EV9503-25 Återställ Anti Flooding 125 Psi 3-1/2 tums höjd | AG3CCG 32UL64

EVERPURE EV9503-25 Återställ Anti Flooding 125 Psi 3-1/2 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AG3CCG Modell: EV9503-25Korsreferens: 32UL64
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
790SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterställ Anti Flooding
Flödeshastighet0.53 till 7.9 gpm
Höjd3.5 "
Inuti Dia.3 / 4 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.140 grader F
Utanför Dia.2"
MinskarÅterställer vattenblock
Service liv79,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8421210000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9503-25 Återställ Anti Flooding 125 Psi 3-1/2 tums höjd
790SEK /enhet