Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH SDL350-NIST dataloggningsanemometer 40 till 3940 fpm | AH6TVG 36FW25

EXTECH SDL350-NIST dataloggningsanemometer 40 till 3940 fpm

Finns i lager
Artikel: AH6TVG Modell: SDL350-NISTKorsreferens: 36FW25

Få det Maj 7, Tisdag
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
11 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-5%
luft~~POS=TRUNC0 till 1,907,000 cfm
Automatisk avstängningJa
Kalibrerings certifikatNIST
Ledningslängd3.25ft.
DatahållJa
DataloggningJa
Visa9999 räknas LCD
GränssnittSD-kort och PC
Kraftkälla(6) AA-batterier eller nätadapter
Sondstorlek0.47 dia.
Upplösning1 fpm
AvkänningsmetodHot Wire och Thermistor
Lagringskapacitet20M avläsningar med ett 2G SD-kort
Temp. Noggrannhet+/- 1.5 grader F
Temp. Räckvidd32 grader till 122 grader F.
Hastighet (FPM)40 till 3940
Hastighet (knop)1 till 31
Hastighet (KPH)0.7 till 72
Hastighet (MPH)0.5 till 45
Hastighet (MPS)0.2 till 25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)11.68
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Luftfuktighet: Nej
    • Specialfunktioner: Datalogger lagrar upp till 20M avläsningar i Excel (R) -format på ett 2G SD-kort, typ K / J termoelementingång FPR hög temperaturmätning

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDatahållNoggrannhetluft~~POS=TRUNCVisaGränssnittUtgång TypKraftkällaPris
EXTECH SDL350 Anemometermätare / datalogger | AA4WME 13G530 SDL350anemometerJa-0 till 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX till XNUMX XNUMX CMM9999 räknas LCDRS-232RS-232Nätadapter eller batteri10 093 kr
EXTECH 407113 Vindmätarventil | AA9AMB 1BP96 407113anemometerJa+ /-2%0 till 999,900 CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V Batteri6 721 kr
EXTECH AN100 Anemometer Thermo 80 till 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100anemometerJa+ /-3%0 till 9999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri2 907 kr
EXTECH AN200 Anemometer Med Ir Temperatur Vane | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometer med IR-temperaturJa+ /-3%0 till 999,999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri3 820 kr
EXTECH 45158 Vindmätare Thermo | AB3DDH 1RK12 45158anemometerJa+ /-3%-9999 räknas LCD--CR2032-batteri2 717 kr
EXTECH 407119 Anemometer Hot Wire 40 till 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119anemometerJa-0 till 1,271,200 CFMFlerlinje LCDRS-232-(4) AA-batterier9 320 kr
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Stor Vane | AD4RHY 43Y053 AN300anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri5 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH SDL350-NIST dataloggningsanemometer 40 till 3940 fpm
11 963 kr /enhet