FABORY B08307.062.0400 Carriage Bolt, 5/8-11 Thread Size, Grade A Grade, 5/8 Inch Drill Size, 60PK | CG7AKX 164X01

FABORY B08307.062.0400 Transportbult, 5/8-11 gängstorlek, klass A, 5/8 tums borrstorlek, 60PK

Finns i lager
Artikel: CG7AKX Modell: B08307.062.0400Korsreferens: 164X01

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 136 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Borrstorlek5 / 8 "
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd4
FinishVarmt förzinkat
GradeBetyg A
Huvud Dia.1.219 "till 1.344"
Huvudhöjd0.313 "till 0.344"
Head TypRunda
Längd4 "
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd0.313 "till 0.344"
Fyrkantig bredd0.616 "till 0.642"
StandardASME B18.5
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1786
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08307.062.0400 Transportbult, 5/8-11 gängstorlek, klass A, 5/8 tums borrstorlek, 60PK
1 136 kr /packa