FABORY B34140.018.0068 Blindnit, #11 borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 2250PK | CG7ENV 163Z24

FABORY B34140.018.0068 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 2250PK

Finns i lager
Artikel: CG7ENV Modell: B34140.018.0068Korsreferens: 163Z24

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 195 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
FärgGrå
Borrstorlek#11
Grade30
Grip Range0.376 "till 0.500"
Huvud Dia.0.335 "till 0.361"
Huvudhöjd0.053 "
Head Styleförsänkt
Hålstorlek0.192 "till 0.196"
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.7 "
NittmaterialStål
Nitnummer68
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)540 kg
StandardIFI 114
StilBlind nit
Draghållfasthet680 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1565
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B34140.018.0068 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 2250PK
2 195 kr /packa