Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07400.120.0055 Insexskruv, 55 mm Längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK | CG8DQZ 53GH06

FABORY M07400.120.0055 Insexskruv, 55 mm längd, M12 x 1.75 gängstorlek, klass 10.9, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8DQZ Modell: M07400.120.0055Korsreferens: 53GH06 / 164U81
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
559SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
Drivstorlek8 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 10.9
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.26.88 mm
Huvudhöjd7.4 mm
Head TypFlat
Längd55mm
Min. Brottgräns1040 Mpa
Min. Trådlängd55 mm
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
StandardISO 10642
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC55mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4057
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07400.120.0055 Insexskruv, 55 mm längd, M12 x 1.75 gängstorlek, klass 10.9, 50PK
559SEK /packa