Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FAG-LAGER 7314-B-TVP-UA Vinkelkontaktkullager, 1 rad, tandem, duplex, 40 grader, öppet | CP4WGV 5JCT6

FAG BEARINGS 7314-B-TVP-UA Vinkelkontaktkullager, 1 rad, tandem, duplex, 40 grader, öppet

Finns i lager
Artikel: CP4WGV Modell: 7314-B-TVP-UAKorsreferens: 5JCT6

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelkontaktkullager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.556
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialABEC-toleransBore Dia.Statisk lastkapacitetTemp. RäckviddBreddBurmaterialDynamisk lastkapacitetPris
FAG-LAGER 3208-BD Vinkelkontaktkullager 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340mm38,000 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål51,000 N322SEK
FAG-LAGER 3208-BD-C3 Vinkelkontaktkullager 8900 rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål51,000 N-
RFQ
FAG-LAGER 3209-BD-C3 Vinkelkontaktkullager 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål50,000 N-
RFQ
FAG-LAGER 3210-BD Vinkelkontaktkullager 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-BD-350mm44,000 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål53,000 N-
RFQ
FAG-LAGER 3210-BD-C3 Vinkelkontaktkullager 7800 rpm | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål53,000 N-
RFQ
FAG-LAGER 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Vinkelkontaktkullager 18400 varv / min | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Akrylnitril-butadienelastomer315mm10,400 N-68 grader till 248 grader F.19mmGlasfiberförstärkt polyamid17,000 N-
RFQ
FAG-LAGER 3303-BD-2HRS-TVH Vinkelkontaktkullager 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHAkrylnitril-butadienelastomer317mm13,100 N-68 grader till 248 grader F.22.5mmGlasfiberförstärkt polyamid22,500 N-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAG BEARINGS 7314-B-TVP-UA Vinkelkontaktkullager, 1 rad, tandem, duplex, 40 grader, öppet
6 017 kr /enhet