FANTECH FG 8 EC Centrifugal Inline-fläkt, 8 tums kanal med metallkåpa, EC-motor, 120V | AB6WNW 22N754

FANTECH 49901 Centrifugal Inline-fläkt, 8 tums kanal med metallhölje, EC-motor, 120V

Finns i lager
Artikel: AB6WNW Modell: FG 8 ECKorsreferens: FG 8 EC

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt med centrifugal inline kanal
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP428
CFM @ 0.125-in. SP405
CFM @ 0.200-in. SP410
CFM @ 0.250-in. SP380
CFM @ 0.375-in. SP357
CFM @ 0.400-in. SP390
CFM @ 0.500-in. SP334
CFM @ 0.600-in. SP353
CFM @ 0.750-in. SP285
CFM @ 0.800-in. SP314
CFM @ 1.000-in. SP239
CFM @ 1.500-in. SP121
CFM @ Kanal390
Passar Duct Dia.8"
Flänsbredd1.125 "
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Bostadsdia.13-3 / 8 "
HusfinishG90
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp och utloppsdia.8"
Längd8"
Max. Förstärkare1.32
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal75.5
Motorhölje44 IP
Motorvarvtal2545
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringJa
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0625
Fartygets höjd (cm)30.5
Fartygets längd (cm)43.2
Fartygets bredd (cm)43.2
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.FlänsbreddHöjdPris
FANTECH FG 4XL Centrifugal Inline-fläkt, 4 tums kanal med metallhölje, 120V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "3 553 kr
FANTECH FG 6M Centrifugal Inline-fläkt, 6 tums kanal med metallhölje, 120W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "3 790 kr
FANTECH FG 6XL Centrifugal Inline-fläkt, 6 tums kanal med metallhölje, 153W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "5 230 kr
FANTECH FG 8 Centrifugal inlinefläkt, 8 tums kanal med metallhölje, 120V | AA7FER 15W692 FG 8 XNUMX XNUMX204461435191978"-8.25 "4 425 kr
FANTECH FG 10 Centrifugal Inline-fläkt, 10 tums kanal med metallhölje, 196W | AA7FET FG 10 XNUMX XNUMX33451349732421610 "-6 13 / 16 "4 894 kr
FANTECH FG 12 Centrifugal Inline-fläkt, 12 tums kanal med metallhölje, 120V | AA7FEU 15W694 FG 12 XNUMX XNUMX38074171136323612 "-10.5 "7 050 kr
FANTECH FG 6M EC Centrifugal Inline-fläkt, 6 tums kanal med metallkåpa, EC-motor, 120V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-6 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 49901 Centrifugal Inline-fläkt, 8 tums kanal med metallhölje, EC-motor, 120V
6 523 kr /enhet