FANTECH PB270-2 badfläkt, 6 och 4 tums kanal, utan ljus, 270 cfm | AE7ZEE 6C510

FANTECH 40572 badfläkt, 6 och 4 tums kanal, utan ljus, 270 cfm

Finns i lager
Artikel: AE7ZEE Modell: PB270-2Korsreferens: PB 270-2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP303
CFM @ 0.200-in. SP270
CFM @ 0.400-in. SP232
CFM @ 0.600-in. SP196
CFM @ 0.800-in. SP164
CFM @ 1.000-in. SP134
CFM @ 1.500-in. SP58
CFM @ Kanal270
Passar Duct Dia.4 och 6 "
Flänsbredd1"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Bostadsdia.11-3 / 8 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp och utloppsdia.6"
Längd8"
Max. Förstärkare0.68
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal72
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/10
Motorvarvtal2700
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringTillverkare Nr 1DGV1
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.4637
Fartygets höjd (cm)45.7
Fartygets längd (cm)53.3
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. WattalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.200-in. SPMotor HPMotorvarvtalVarvtalsregleringCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
FANTECH PB370-2 badfläkt, två 6 tums kanaler, utan ljus, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1 PB370-21204183701/62350Tillverkare Nr 1DGV1, tillfr. Nr VT 20M eller Mfr. Nr VT 20A1861015 439 kr
FANTECH PB190 badfläkt, en 6 tums kanal, utan ljus | AD2QAU 3TJ96 PB190662321901/102450Tillverkare Nr 1DGV171174 043 kr
FANTECH PB110 badfläkt, en 4 tums kanal, utan ljus, 110 cfm | AE7ZED 6C509 PB110201351101/503000Tillverkare Nr 1DGV1--2 897 kr
FANTECH 44942 badfläkt, 1 galler med 6W LED, 110 cfm, 4 tums kanal | CL3ZKL 44942--------3 324 kr
FANTECH 44943 badfläkt, 1 galler med 11W LED, 110 cfm, 4 tums kanal | CL3ZKM 44943--------3 450 kr
FANTECH 44944 badfläkt, 2 galler med 6W LED, 270 cfm, 4 & 6 tums kanal | CL3ZKN 44944--------4 892 kr
FANTECH 44945 badfläkt, 2 galler med 11W LED, 270 cfm, 4 & 6 tums kanal | CL3ZKP 44945--------5 143 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 40572 badfläkt, 6 och 4 tums kanal, utan ljus, 270 cfm
4 268 kr /enhet