FANTECH PB190 badfläkt, en 6 tums kanal, utan ljus | AD2QAU 3TJ96

FANTECH 40571 badfläkt, en 6 tums kanal, utan ljus

Finns i lager
Artikel: AD2QAU Modell: PB190Korsreferens: PB 190

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP232
CFM @ 0.200-in. SP190
CFM @ 0.400-in. SP144
CFM @ 0.600-in. SP114
CFM @ 0.800-in. SP91
CFM @ 1.000-in. SP71
CFM @ 1.500-in. SP17
CFM @ Kanal190
Passar Duct Dia.6"
Flänsbredd1"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Bostadsdia.11-3 / 8 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp och utloppsdia.5-7 / 8 "
Längd8"
Max. Förstärkare0.6
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal66
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/10
Motorvarvtal2450
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringTillverkare Nr 1DGV1
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1625
Fartygets höjd (cm)30.5
Fartygets längd (cm)35.6
Fartygets bredd (cm)58.4
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. WattalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.200-in. SPMotor HPMotorvarvtalVarvtalsregleringCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
FANTECH PB370-2 badfläkt, två 6 tums kanaler, utan ljus, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1 PB370-21204183701/62350Tillverkare Nr 1DGV1, tillfr. Nr VT 20M eller Mfr. Nr VT 20A1861015 164 kr
FANTECH PB110 badfläkt, en 4 tums kanal, utan ljus, 110 cfm | AE7ZED 6C509 PB110201351101/503000Tillverkare Nr 1DGV1--3 028 kr
FANTECH PB270-2 badfläkt, 6 och 4 tums kanal, utan ljus, 270 cfm | AE7ZEE 6C510 PB270-2723032701/102700Tillverkare Nr 1DGV1134584 264 kr
FANTECH 44942 badfläkt, 1 galler med 6W LED, 110 cfm, 4 tums kanal | CL3ZKL 44942--------3 324 kr
FANTECH 44943 badfläkt, 1 galler med 11W LED, 110 cfm, 4 tums kanal | CL3ZKM 44943--------3 450 kr
FANTECH 44944 badfläkt, 2 galler med 6W LED, 270 cfm, 4 & 6 tums kanal | CL3ZKN 44944--------4 892 kr
FANTECH 44945 badfläkt, 2 galler med 11W LED, 270 cfm, 4 & 6 tums kanal | CL3ZKP 44945--------5 143 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 40571 badfläkt, en 6 tums kanal, utan ljus
4 038 kr /enhet