FANTECH PB110 badfläkt, en 4 tums kanal, utan ljus, 110 cfm | AE7ZED 6C509

FANTECH 40568 badfläkt, en 4 tums kanal, utan ljus, 110 cfm

Finns i lager
Artikel: AE7ZED Modell: PB110Korsreferens: PB 110

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 897 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP135
CFM @ 0.200-in. SP110
CFM @ 0.400-in. SP83
CFM @ 0.600-in. SP55
CFM @ 0.800-in. SP25
CFM @ Kanal110
Passar Duct Dia.4"
Flänsbredd1"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Bostadsdia.8-3 / 4 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp och utloppsdia.4"
Längd8.5 "
Max. Förstärkare0.19
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal20
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/50
Motorvarvtal3000
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringTillverkare Nr 1DGV1
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0688
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)45.7
Fartygets bredd (cm)33
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. WattalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.200-in. SPMotor HPMotorvarvtalVarvtalsregleringCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
FANTECH PB370-2 badfläkt, två 6 tums kanaler, utan ljus, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1 PB370-21204183701/62350Tillverkare Nr 1DGV1, tillfr. Nr VT 20M eller Mfr. Nr VT 20A1861015 439 kr
FANTECH PB190 badfläkt, en 6 tums kanal, utan ljus | AD2QAU 3TJ96 PB190662321901/102450Tillverkare Nr 1DGV171174 043 kr
FANTECH PB270-2 badfläkt, 6 och 4 tums kanal, utan ljus, 270 cfm | AE7ZEE 6C510 PB270-2723032701/102700Tillverkare Nr 1DGV1134584 268 kr
FANTECH 44942 badfläkt, 1 galler med 6W LED, 110 cfm, 4 tums kanal | CL3ZKL 44942--------3 324 kr
FANTECH 44943 badfläkt, 1 galler med 11W LED, 110 cfm, 4 tums kanal | CL3ZKM 44943--------3 450 kr
FANTECH 44944 badfläkt, 2 galler med 6W LED, 270 cfm, 4 & 6 tums kanal | CL3ZKN 44944--------4 892 kr
FANTECH 44945 badfläkt, 2 galler med 11W LED, 270 cfm, 4 & 6 tums kanal | CL3ZKP 44945--------5 143 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 40568 badfläkt, en 4 tums kanal, utan ljus, 110 cfm
2 897 kr /enhet