Fasco UB598 enhetslagermotor är användbar inom VVS-, bil- och tillverkningsindustrin. För det första är den kompakt och enkel att installera, vilket sparar både tid och utrymme. Dessutom är den idealisk för konsekvent prestanda i låg hastighet för uppgifter som kräver konstant och pålitlig drift. Fasco UB598-motorn används ofta i frysar, mat- och dryckskylare, flaskkylare och ventilationsenheter. Den är lämplig för alla vinklar och erbjuder flera monteringsfunktioner (bak och fot).
Funktioner:
- Fasco UB598 enhetslagermotor är en kontinuerlig drift, enfas enhet idealisk för långa timmars drift.
- Den har klass B-isolering för termiskt skydd.
- Denna enhetslagermotor har en TEAO-kapsling som inte kräver en fläkt för kylning.
- Den har en gjutjärnsram för strukturell styvhet.
- Denna Fasco-motor har självsmörjande lager, vilket möjliggör underhållsfri drift.
- Den har en skuggad stolpedesign för minskad strömförbrukning.
Kompatibla tillbehör:
- Fasco 2117 Plug Adapter: Denna rätvinkliga pluggadapter är idealisk för att skapa elektriska anslutningar.
- Fasco 1254A gummikudde: Denna kudde stoppar vibrationer från att komma till väggmotorn den är fäst vid.
- Fasco 2272 monteringsfäste: Detta fäste är i linje med monteringshålen på motorn, vilket gör att enheten kan installeras på en vägg eller golv.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när man arbetar med enhetslagermotorer?
A. När du hanterar enhetslagermotorer, stäng av strömmen och använd lämplig personlig skyddsutrustning.
F. Vilka är de vanligaste tecknen på en felaktig enhetslagermotor?
A. Vanliga tecken på en felaktig enhetslagermotor kan vara ovanligt ljud, minskat luftflöde eller rotationshastighet, överdriven värme eller fullständigt motorfel. Regelbundet underhåll kan förhindra dessa problem.
F. Vilka är underhållskraven för denna Fasco UB598 enhetslagermotor i VVS-system?
A. Regelbundet underhåll av Fasco UB598-motorn i HVAC-system inkluderar smörjning av lagren, inspektion för slitage och rengöring för att säkerställa effektiv drift.
F. Vad är en TEAO-kapsling?
A. I en TEAO-motorkapsling är motorn helt innesluten och skild från den yttre miljön. Den används i applikationer där motorn arbetar i rena och torra förhållanden. Air-over-aspekten innebär att motorn kyls genom den omgivande luften, medan kapslingen blockerar externa partiklar och fukt, vilket säkerställer att de inte kommer in och påverkar motorns funktion.
Läs mer om motorkapslingar i vår köpguide för elmotor.