FAZTEK 13FT9030-72 Inramning Extrusion Dubbelskanal L 72 In | AF2KLG 6UNU0

FAZTEK 13FT9030-72 Framing Extrusion Double Channel L 72 In

Artikel: AF2KLG Modell: 13FT9030-72Korsreferens: 6UNU0
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

423SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
FinishRensa anodisera
Höjd1"
Längd72 "
Material6063-T6 Aluminium
TypDubbel kanal, bultfri
Vikt / ft.0.426 lb
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.827
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
FAZTEK 13FT9030-48 Inramning Extrudering Dubbel kanal L 48 In | AF2KLD 6UNT7 13FT9030-4848 "285SEK
FAZTEK 13FT9030-96 Inramning Extrusion Dubbelskanal L 96 In | AF2KLK 6UNU3 13FT9030-9696 "561SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAZTEK 13FT9030-72 Framing Extrusion Double Channel L 72 In
423SEK /enhet