FAZTEK 13FT9030-96 Inramning Extrusion Dubbelskanal L 96 In | AF2KLK 6UNU3

FAZTEK 13FT9030-96 Framing Extrusion Double Channel L 96 In

Artikel: AF2KLK Modell: 13FT9030-96Korsreferens: 6UNU3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

561SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
FinishRensa anodisera
Höjd1"
Längd96 "
Material6063-T6 Aluminium
TypDubbel kanal, bultfri
Vikt / ft.0.426 lb
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)245.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
FAZTEK 13FT9030-48 Inramning Extrudering Dubbel kanal L 48 In | AF2KLD 6UNT7 13FT9030-4848 "285SEK
FAZTEK 13FT9030-72 Inramning Extrusion Dubbelskanal L 72 In | AF2KLG 6UNU0 13FT9030-7272 "423SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAZTEK 13FT9030-96 Framing Extrusion Double Channel L 96 In
561SEK /enhet