Mi-TM GH-3504-0EGH gastryckstvätt är designad för att klara tuffa rengöringsjobb, som att ta bort smuts, smuts, fett och färg från ytor, utrustning, fordon och maskiner. Den är idealisk för rengöringsuppgifter på byggarbetsplatser, bilverkstäder, tillverkningsanläggningar och jordbruksverksamhet.
Funktioner:
- Mi-TM GH-3504-0EGH gastryckstvätt har en vevaxelpumpdrift för ökad hållbarhet och effektivitet vid leverans av trycksatt vatten.
- Den levereras med en 36-tums isolerad dubbel stav, som ger utökad räckvidd och mångsidighet för olika rengöringstillämpningar.
- Denna gastryckstvätt är utrustad med en solid keramisk kolv, vilket säkerställer långvarig prestanda under högtrycksförhållanden.
- Den har en elektrisk startmotor som förenklar tändningsprocessen och säkerställer snabb och enkel drift.
- Denna gastryckstvätt kommer med ett fast kemiskt munstycke, vilket möjliggör effektiv blandning av rengöringsmedel med trycksatt vatten.
- Den är utrustad med en GX-motor från Honda, känd för sin tillförlitlighet och höga prestanda i tunga applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är fördelarna med att använda en gastryckstvätt framför en elektrisk?
A. Gastryckstvättar erbjuder större rörlighet och högre tryck, vilket gör dem lämpliga för tunga utomhusuppgifter.
F. Hur underhåller och förvarar jag en gastryckstvätt på rätt sätt?
S. Regelbundet underhåll inkluderar kontroll av oljenivåer, rengöring av filter och vinterförvaring för förvaring.