Funktionella enheter PSH300A strömförsörjning hanterar och omvandlar elektrisk kraft för enheter, såsom termostater, sensorer och kontrollreläer för att säkerställa sömlös drift av värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem, vilket ger en pålitlig och reglerad strömkälla.
Funktioner:
- Funktionella enheter PSH300A strömförsörjning har ett mångsidigt inspänningsområde, inklusive 120, 240, 277 och 480VAC, vilket ger flexibilitet för olika elektriska system.
- Denna strömförsörjning levereras med tre 100VA klass 2-transformatorer, vilket säkerställer tillförlitlig och reglerad strömfördelning i lågströmsapplikationer.
- Den erbjuder en sluten kapsling med en pulverlackerad finish, vilket ger hållbarhet och skydd i byggnadsautomationspaneler, industriella kapslingar och elektriska kapslingar för allmänna ändamål.
- Denna transformatorstyrda strömförsörjning är utrustad med skruvterminaler för både primära och sekundära anslutningar, vilket möjliggör säker och bekväm kabeldragning i olika applikationer.
- Den har en 10A huvudbrytare, som säkerställer överströmsskydd för ansluten utrustning och förbättrar säkerheten och tillförlitligheten för strömförsörjningen.
- Den kommer med ytterligare funktioner, såsom 120VAC bekvämlighetsuttag, fingersäkra terminaler, en LED-strömindikator och On/Off-kontroll.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka standarder och certifieringar uppfyller denna funktionella enheters PSH300A-strömförsörjning?
S. PSH300A uppfyller cUL, CE, UL och RoHS standarder och har även speciell seismisk certifiering (OSP-0201-10).
F. Vilken betydelse har LED-strömindikatorn i denna strömförsörjning?
S. LED-strömindikatorn bekräftar visuellt strömförsörjningens driftstatus och ger feedback i realtid.