Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2401SB Länkat förkopplat relä Spst 20a @ 277vac | AB9QMC 2ETA7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401SB medföljande förkopplat relä Spst 20a@277vac

Finns i lager
Artikel: AB9QMC Modell: RIB2401SBKorsreferens: 2ETA7
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
526SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänkat förkopplat relä
Spolvolts24 VAC/DC, 120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)20A vid 277 VAC
KontaktformulärSPST
KontaktmaterialSilverkadmiumoxid
Djup1.8 "
Mått2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Höjd2.3 "
HP @ 120V1 NEJ
HP @ 240V2 NEJ
Hz50/60
Blylängd16 "
NEMA kapslingstyp1
Respons tid18 msek.
Bredd3.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Funktionella enheter RIB RIB2401SB inneslutet förkopplat relä är lämpligt för att styra högspänningsapparater med lågspänningssignaler. Den används för att hantera frånluftsfläktar, dammsugare och motorer. Detta relä reagerar på ingångsspänningar, vilket gör det möjligt för dem att öppna eller stänga sina kontakter och därigenom styra lasternas PÅ/AV-omkoppling.

Funktioner:

  • Detta relä levereras med elektriska anslutningar med trådledning, vilket ger ett pålitligt och enkelt gränssnitt.
  • Den har en enpolig, engångs, normalt öppen kontaktform, vilket möjliggör mångsidiga kontrollkonfigurationer.
  • Detta relä har en snabb svarstid på 18 millisekunder, vilket säkerställer snabb och effektiv omkoppling.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturen för funktionella enheter RIB2401SB medföljande förkopplat relä?

S. Den fungerar inom ett temperaturområde på -30 till 140 grader F.

F. Vad är den här enhetens mekaniska drifthållbarhet?

S. Den har en mekanisk drifthållbarhet på 10000000 operationer.

F. Visar funktionella enheter RIB21CDC-inneslutet förkopplat relä realtidsstatus?

A. Den utrustade LED-statusindikatorn ger visuell feedback, som indikerar reläets drifttillstånd.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)HP @ 240VNEMA kapslingstypRespons tidBreddKontaktformulärPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Inkapslat förkopplat relä Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC420 msek.2.8 "SPDT408SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBH1S Inkapslat förkopplat relä Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A vid 277 VAC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST479SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU1S Länkat förkopplat relä Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A vid 277 VAC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST390SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBL3C Slutet förkopplat relä (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST830SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBL4C Slutet förkopplat relä (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEJ, 1/6 NC10 till 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEJ, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT1 056 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2401D Länkat förkopplat relä Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NEJ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEJ, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT463SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB2402D Länkat förkopplat relä Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NEJ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEJ, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT415SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401SB medföljande förkopplat relä Spst 20a@277vac
526SEK /enhet