Functional Devices Inc / RIB RIBU1C inneslutet förkopplat relä är idealiskt för förenklade och effektiva elektriska styrtillämpningar. Det används i fastighetsautomation, VVS-system och industriella processer. Den här enheten effektiviserar installationsprocessen genom att tillhandahålla en förkopplad och sluten relälösning, vilket minskar arbetskraft och potentiella fel.
Funktioner:
- Den erbjuder ytmontering för enkel och bekväm installation på ytor.
- Detta RIBU1C-relä har en elektrisk anslutning med trådledning för att förenkla ledningsdragning och anslutningsprocesser, vilket minskar installationstiden.
- Den levereras med en sluten tätning för att skydda interna komponenter från miljöpåverkan, vilket ökar tillförlitligheten.
- Detta relä har ett SPDT-kontaktformulär för flexibilitet vid växling av applikationer och en NEMA-kapsling för att skydda mot miljöfaktorer.
- Den har en LED-indikator för enkel övervakning av reläets driftstatus.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer detta funktionella enheter INC / RIB RIBU1C inneslutna förkopplade relä?
S. Viktiga faktorer inkluderar applikationskompatibilitet, elektriska krav, monteringssätt, kapslingstyp, tätning, överensstämmelse med standarder, svarstid, statusindikatorer, mekanisk hållbarhet och kompatibilitet med andra enheter.
F. Vilken är den mekaniska drifthållfastheten för detta RIBU1C-relä?
S. Detta relä har en mekanisk drifthållbarhet på 10000000 cykler, vilket säkerställer långvarig prestanda.
F. Vad är driftstemperaturområdet för RIBU1C-reläet?
S. Den kan fungera i temperaturer från -30 till 140 grader F.
F. Vilken är den typiska svarstiden för detta RIBU1C-relä?
S. Detta relä har en svarstid på 20 millisekunder, vilket säkerställer snabb och effektiv omkoppling i styrtillämpningar.