Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR100VA005 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AD4CAH 41D399

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AD4CAH Modell: TR100VA005Korsreferens: 41D399
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
757SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup2.51 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypInomhus
Höjd3.03 "
Hz50/60
Inspänning120/240/277/480 VAC
MonteringFot eller 1/2 "NPT-nav
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg100
Bredd4.258 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Funktionella enheter TR100VA005-transformatorn är lämplig i lågspänningsstyrningssystem för PÅ/AV-styrning, utrustningsöverströmsskydd, effektindikering med mera. Det används i byggnadsautomationspaneler, industriella kapslingar och elektriska kapslingar för allmänna ändamål.

Funktioner:

  • Funktionella enheter RIB TR100VA005-transformatorn har en öppen kapsling som ger enkel åtkomst och synlighet.
  • Den inkluderar ett 1/2-tums nav och fot, vilket säkerställer installationsflexibilitet.
  • Denna RIB-transformator är designad för att fungera sömlöst med både 50 Hz och 60 Hz elektriska system.
  • Den är utrustad med primära anslutningar för effektiv kabeldragning och sekundär anslutning med 8-tums kablar.

Kompatibla tillbehör:

  • 3M MVU14-10RX Ringterminal: Denna blå butted ring terminal är utrustad med isolering runt pipan, vilket förhindrar trådtrådar från att lossna. Det minimerar risken för oavsiktlig kontakt och skyddar mot kortslutning, försämring och korrosionsskador.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturen för Functional Devices RIB TR100VA005 transformator?

S. Den kan fungera vid temperaturer från -30 till 140 grader F.

F. Ingår lastströmsdetektering i enhetens kapacitet?

S. Ja, den är utrustad med utgångsterminaler och lysdioder som indikerar utlösningspunkter och lastströmsdetektering.

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningDjupKapslingsklassificeringFasVA-betygBreddKapslingstypHöjdPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA005 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.5 "Inomhus3"492SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA014 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.44 "Inomhus3.06 "529SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR50VA015 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Inte betygsatt1503.5 "Inomhus3.06 "545SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA001 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3"580SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA003 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3.06 "562SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR75VA005 Klass 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Inte betygsatt1753.88 "Inomhus3.03 "678SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR100VA001 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Inte betygsatt11004"Inomhus3.03 "645SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 Klass 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph
757SEK /enhet