Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48170.019.0125 Machine Screw Flat 10-24 X 1 1/4 Length, 50PK | AH3EJL 31JT67

GRAINGER U48170.019.0125 Maskinskruv platt 10-24 X 1 1/4 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH3EJL Modell: U48170.019.0125Korsreferens: 31JT67 / 127L14

Få det Maj 14, Tisdag
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
289SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek# 10-24
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.056 till 0.067 "
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.333 till 0.362 "
Head TypFlat
Längd1.25 "
MaterialMässing
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1976
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48170.019.0125 Maskinskruv platt 10-24 X 1 1/4 Längd, 50PK
289SEK /packa