Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 760LS SS 1 / 8-10PK Främre och bakre hylsa rostfritt stål 1/8 tum PK10 | AG2LHC 31LC06

HAM-LET 760LS SS 1/8-10PK främre och bakre hylsa i rostfritt stål 1/8 tum PK10

Finns i lager
Artikel: AG2LHC Modell: 760LS SS 1/8-10PKKorsreferens: 31LC06
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
896SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrämre och bakre hylsa
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Anslutningstypkompression
Max. Tryck2450 till 5850 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 760LS SS 1 / 2-10PK Främre och bakre hylsa rostfritt stål 1/2 tum PK10 | AG2LGZ 31LC03 760LS SS 1 / 2-10PK2650 till 6750 psi1 / 2 "1 323 kr
HAM-LET 760LS SS 3 / 4-10PK Främre och bakre hylsa rostfritt stål 3/4 tum PK10 | AG2LHA 31LC04 760LS SS 3 / 4-10PK4100 till 10,300 psi3 / 4 "1 988 kr
HAM-LET 760LS SS 1 / 4-10PK Främre och bakre hylsa rostfritt stål 1/4 tum PK10 | AG2LHB 31LC05 760LS SS 1 / 4-10PK8550 till 10,950 psi1 / 4 "842SEK
HAM-LET 760LS SS 3 / 8-10PK Främre och bakre hylsa rostfritt stål 3/8 tum PK10 | AG2LHD 31LC07 760LS SS 3 / 8-10PK3350 till 6550 psi3 / 8 "984SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 760LS SS 1/8-10PK främre och bakre hylsa i rostfritt stål 1/8 tum PK10
896SEK /enhet