HAMILTON S-72166-PR Pneumatiska hjul med dubbla hjul 4 W | AB3VHV 1VHP6

HAMILTON S-72166-PR Pneumatiska hjul med dubbla hjul 4 W

Finns i lager
Artikel: AB3VHV Modell: S-72166-PRKorsreferens: 1VHP6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 562 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatiska hjul med dubbla hjul
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
RamfinishRöd emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterD
NavfärgSvart
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd4-3 / 4 "
Insida bulthålsavstånd4-1/8" x 6-1/8"
Ladda betyg2440 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Monteringstyp6 1/8 x 7 1/2 "topplatta
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8" x 6-1/8"
Totala höjden18.75 "
Plate Storlek6-1/8" x 7-1/2"
Plattjocklek0.5 "
plattypD
Lager6
RacewayPrecisionsboll
Temp. Räckvidd-30 grader till 120 grader F.
Däckfälg Dia.8"
BanaSågtand
HjullagerPrecision avsmalnande boll
Hjuldiameter16 "
Hjulbredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.46
Fartygets höjd (cm)70.1
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-72166-PR Pneumatiska hjul med dubbla hjul 4 W
12 562 kr /enhet