Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON S-WH-4NYB Vridplåt Caster 2000 Lb 4 tum Dia | AG6WLG 49H509

HAMILTON S-WH-4NYB Svängplatta Hjul 2000 Lb 4 Inch Dia

Finns i lager
Artikel: AG6WLG Modell: S-WH-4NYBKorsreferens: 49H509
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
3 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
durometer85 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Ladda betyg2000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3 x 3 "
Totala höjden5.625 "
PlattgjutjärnsmaterialNylon
PlåthjulslåsInget lås ingår
PlåthjulsmaterialNylon
Plate Storlek4 x 5 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayPrecisionsboll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-420-NYB-1/2
Temp. Räckvidd-30 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter4"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.835
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8716903000

Produktinformation:

    • Plåthjulbroms (Nej)
    • Trådskydd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeLadda betygIcke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlattjocklekPris
HAMILTON S-WH-6SPB Länkhjul 960 Lb 6 tum Diameter | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Nej300 till 999 pund960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 785 kr
HAMILTON S-WH-8SPB Svänghjul 1200 Lb 8 tum diameter | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Nej1000 till 2999 pund1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "3 462 kr
HAMILTON S-WH-4DB Länkhjul 750 Lb 4 tum Diameter | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Ja300 till 999 pund750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "2 508 kr
HAMILTON S-WH-4MB Länkhjul 1000 Lb 4 tum Diameter | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "Ja1000 till 2999 pund1000 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "2 175 kr
HAMILTON S-WH-4P Länkhjul 800 Lb 4 tum Diameter | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Nej300 till 999 pund800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "1 912 kr
HAMILTON S-WH-6DB Länkhjul 1250 Lb 6 tum Diameter | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Ja1000 till 2999 pund1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "3 045 kr
HAMILTON S-WH-6FSB Länkhjul 2000 Lb 6 tum Diameter | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Nej1000 till 2999 pund2000 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "3 113 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-WH-4NYB Svängplatta Hjul 2000 Lb 4 Inch Dia
3 544 kr /enhet