Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G025TXTG120 Instrumentation Grade Slangmontering Ss | AB2EMQ 1LND8

HOSE MASTER G025TXTG120 Slangmontering Ss

Finns i lager
Artikel: AB2EMQ Modell: G025TXTG120Korsreferens: 1LND8
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
3 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel instrumentering metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter1 / 4 "
Dynamisk min. Böjradie (in.)5.0
Monteringstyp316 Kompressionsbeslag i rostfritt stål
SlangmaterialRostfritt stål
Längd12 "
Max. Temp.1200 F
Max. Arbetstryck @ 70 F4600
Statisk min. Böjradie (in.)1.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDynamisk min. Böjradie (in.)LängdMax. Arbetstryck @ 70 FStatisk min. Böjradie (in.)Pris
HOSE MASTER G025TXTG240 Instrumenteringsklass slangmontering Ss | AB2EMR 1LND9 G025TXTG2401 / 4 "5.024 "46001.13 699 kr
HOSE MASTER G037TXTG120 Instrumentation Grade Slangmontering Ss | AB2EMT 1LNE1 G037TXTG1203 / 8 "5.512 "38001.43 913 kr
HOSE MASTER G037TXTG240 Slangmontering för instrumenteringsklass Ss | AB2EMU 1LNE2 G037TXTG2403 / 8 "5.524 "38001.44 472 kr
HOSE MASTER G050TXTG120 Instrumentation Grade Slangmontering Ss | AB2EMV 1LNE3 G050TXTG1201 / 2 "5.712 "26001.64 212 kr
HOSE MASTER G050TXTG240 Instrumenteringsgrad Slangmontering Ss | AB2EMW 1LNE4 G050TXTG2401 / 2 "5.724 "26001.64 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G025TXTG120 Slangmontering Ss
3 384 kr /enhet