Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA8 Wallplate, 1-Gang, För 15 Amp 2 och 3 Ledare enheter, aluminium | AE3BWP 5C226

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA8 väggplatta, 1-gäng, för 15 Amp 2 och 3 trådar, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE3BWP Modell: SA8Korsreferens: 5C226
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggplatta för duplexbehållare
FärgSilver
Byggstämplad
UTKLIPPSFIGUREn duplex
Slutmontering 1En duplex
FinishBorstat
MaterialAluminium
MonteringSkruvmontering
Antal gäng1-gäng
Operating temp.-40 grader C till 85 grader C
RiktningVertikalt fäste
StorlekStandard
Tjocklek0.05
VädertåligNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFärgByggAntal gängplattypStorlekTjocklekTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS Lådskydd, 1-gängs, duplexöppning, för bärbar utloppslåda, grå | AA9JGX 1DJL5 HBLP8FSLådmonteringGrågjuten1Duplex4.56 "x 2.84"-Bärbar utloppslåda255SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8 Wallplate, 1-Gang, For 15 Amp 2 and 3 Wire Devices, Nylon, Smooth, Brown | AB2GTC 1LYA6 NP8SkruvmonteringBrungjuten1-gäng-Standard0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82 Väggplatta, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Brun | AB2GTD 1LYA7 NP82SkruvmonteringBrungjuten2-gäng-Standard0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82BK Väggplatta, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Svart | AB2GTE 1LYA8 NP82BKSkruvmonteringSvartgjuten2-gäng-Standard0.06-2SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82GY Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Grey | AB2GTF 1LYA9 NP82GYSkruvmonteringGrågjuten2-gäng-Standard0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82W Väggplatta, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Vit | AB2GTJ 1LYB3 Np82wSkruvmonteringWhitegjuten2-gäng-Standard0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8BK Duplexbehållare, för 15A, 125V och 20A, 250V, nylon | AB2GTK 1LYB4 NP8BKSkruvmonteringSvartgjuten1-gäng-Standard0.05-2SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA8 väggplatta, 1-gäng, för 15 Amp 2 och 3 trådar, aluminium
107SEK /enhet