Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262IA Rak uttag, 15A 125V, 2P - 3W jordning, 5-15R, nylon, elfenben | AC4XCJ 31A336

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262IA rakt uttag, 15A 125V, 2P - 3W Jordning, 5-15R, Nylon, Elfenben

Finns i lager
Artikel: AC4XCJ Modell: SNAP5262IAKorsreferens: 31A336

Få det Maj 15, Onsdag
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
310SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps15
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgElfenben
AnslutningarAnsluten
StrömDen 15
Diameter BCEAnsluten
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyExtra tung
GradeKommersiell
Höjd1.1 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypDuplex
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningStandard- och manipulationsresistent, Finder Groove Face
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
VädertåligNej
Bredd1.64 "
Trådstorlek# 12 AWG
KopplingsmetodTillbaka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsApplication EnvironmentLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15 Rak uttag, Duplex, 15A 125V, Brun, 1 st | AB4DPV 1XC03 CR151/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R48SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20 Rak uttag, Duplex, 20A 125V, Brun, 1 st | AB4DPW 1XC04 CR20120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R48SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15 Rak uttag, Duplex, 15A 125V, Brun | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Kommersiella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R5-15R79SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK Rak uttag, duplex, 15A 125V, svart | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Kommersiella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R5-15R103SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15GRY Rak uttag, duplex, 15A 125V, grå, 1 st | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R77SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15I Rak uttag, duplex, 15A 125V, elfenben, 1 st | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R106SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHI Rak uttag, duplex, 15A 125V, vit, 1 st | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262IA rakt uttag, 15A 125V, 2P - 3W Jordning, 5-15R, Nylon, Elfenben
310SEK /enhet