Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 3480-075-150-0-4 Kabelhållare Medium Yttre bredd 3.74 tum / 95 mm | AE9KVP 6KGR5

IGUS 3480-075-150-0-4 Kabelhållare Medium Yttre bredd 3.74 tum / 95 mm

Finns i lager
Artikel: AE9KVP Model: 3480-075-150-0-4Korsreferens: 6KGR5
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
3 679 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius5.91 "/ 150 mm
Kavitetshöjd1.77 "/ 45 mm
Kavitetsbredd2.95 "/ 75 mm
Höjd2.52 "/ 64 mm
Längd4ft.
Länk till Link Pitch2.64 "/ 67 mm
Loop Höjd14.37 "/ 365 mm
Slinglängd28.54 "/ 725 mm
Antal länkar18
Utanför bredd3.74 "/ 95 mm
StilLänkade
TypMedium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris
IGUS 3480-075-100-0-1 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 3.74 tum / 95 mm | AE9KVD 6KGP5 3480-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm1 092 kr
IGUS 3480-075-150-0-1 Kabelhållare Medium Tube Ytterbredd 3.74in / 95mm | AE9KVE 6KGP6 3480-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm1 092 kr
IGUS 3480-075-200-0-1 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 3.74 tum / 95 mm | AE9KVF 6KGP7 3480-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm948SEK
IGUS 3480-115-100-0-1 Kabelhållare Medium Tube Ytterbredd 5.31in / 135mm | AE9KVG 6KGP8 3480-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm1 181 kr
IGUS 3480-115-150-0-1 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 5.31in / 135mm | AE9KVH 6KGP9 3480-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm1 181 kr
IGUS 3480-115-200-0-1 Kabelhållare Medium Tube Ytterbredd 5.31in / 135mm | AE9KVJ 6KGR0 3480-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm1 103 kr
IGUS 3480-175-150-0-1 Kabelhållare Medium Tube Ytterbredd 7.68in / 195mm | AE9KVL 6KGR2 3480-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm1 312 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 3480-075-150-0-4 Kabelhållare Medium Yttre bredd 3.74 tum / 95 mm
3 679 kr /enhet