Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 560-FTY Evakueringsslang, gul, gummikropp, 60 tums längd | AD2NRA 3T473

IMPERIAL 560-FTY Evakueringsslang, gul, gummikropp, 60 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD2NRA Modell: 560-FTYKorsreferens: 3T473
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
472SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEvakueringsslang
Vinkel0 grader
Sprängtryck3000 psi
FärgGul
Anslutningsstorlek3/8 "SAE-vridbar
MonteringsmaterialMässing
SlangmaterialGummi
Längd60 "
Antal slangar1
TypKyl- och luftkonditionering
Arbetstryck750 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 560-FTY laddningsslang konstruerad för kylmedelsladdning eller evakuering i luftkonditionerings- och kylsystem
    • Har nötningsbeständigt yttre skydd av neopren och flexibelt underlag för skydd mot tuffa förhållanden och åldrande, integrerad aramidfiberförstärkning för hög tryckhållfasthet och Teflon PTFE-ändtätningar för att skydda mot försämring från befintliga CFC-, HFC- och HCFC-kylmedel och oljor
    • Levereras med en anti-back-back-koppling för att automatiskt fånga in köldmedium i slangen när den kopplas bort från systemet, vilket förhindrar luftning och fingerbränning
    • Uppfyller kraven för UL-1963, SAE-J2196 & EPA för styrka, tryck och genomträngning av köldmedium
    • Kompatibel med R22, R32, R-410A, R-404A, R-407C och R-134a köldmedier

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 560-FTY Evakueringsslang, gul, gummikropp, 60 tums längd
472SEK /enhet