Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 905-MRB Laddnings-/vakuumslang, blå färg, 60 tums längd | AC6UYX 36J602

IMPERIAL 905-MRB Laddnings-/vakuumslang, blå färg, 60 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC6UYX Modell: 905-MRBKorsref: 36J602
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
648SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaddningsslang
Vinkel45 grader
Sprängtryck4000 PSI
FärgBlå
Anslutningsstorlek1/4 "Kvinna
MonteringsmaterialMässing
SlangmaterialGummi med Kevlar (R) förstärkning
Längd60 "
Antal slangar1
TypKyl- och luftkonditionering
Arbetstryck800 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod9026107000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 905-MRB laddnings- / vakuumslang används med grenrörssatser för laddning och evakuering av köldmedium
    • Robust neoprenöverdrag och flexibelt underlag för skydd under tuffa förhållanden
    • Sömlöst nylonbarriärrör för att skydda slangen mot skador orsakade av fukt och föroreningar
    • Har 45-graders montering med låg förlust i ena änden för enkel installation i trånga områden och Teflon PTFE-ändtätningar för att motstå försämring från befintliga CFC-, HCFC- och HFC-köldmedier och oljor
    • Kompatibel med köldmedier av typen R-410A, R-404A, R-407C och R-134a

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelAntal slangarPris
IMPERIAL 905-MRS Laddnings-/vakuumslangsats, 60 tums längd, 3 slangar | AC6UYV 36J599 905-MRSRöd, gul, blå uppsättningLaddningsslanguppsättning31 743 kr
IMPERIAL 905-MRY Laddnings-/vakuumslang, gul färg, 60 tums längd | AC6UYW 36J601 905-MRYGulLaddningsslang1607SEK
IMPERIAL 905-MRR laddningsslang, 60 tum, röd | AC6UYY 36J603 905-MRRRedLaddningsslang1607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 905-MRB Laddnings-/vakuumslang, blå färg, 60 tums längd
648SEK /enhet