Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 905-MRY Laddnings-/vakuumslang, gul färg, 60 tums längd | AC6UYW 36J601

IMPERIAL 905-MRY Laddnings-/vakuumslang, gul färg, 60 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC6UYW Modell: 905-MRYKorsref: 36J601
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
607SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaddningsslang
Vinkel45 grader
Sprängtryck4000 PSI
FärgGul
Anslutningsstorlek1/4 "Kvinna
MonteringsmaterialMässing
SlangmaterialGummi med Kevlar (R) förstärkning
Längd60 "
Antal slangar1
TypKyl- och luftkonditionering
Arbetstryck800 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod9026107000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 905-MRY laddnings- / vakuumslang som används med grenrörssatser för köldmediekontroll eller laddning
    • Robust neoprenöverdrag och flexibelt underlag för skydd under hårda förhållanden, aramidfiberflätning för förstärkning eller förstärkning och nylongenomträngningsbarriär för att ge motstånd mot fukt och föroreningar
    • Har montering med låg förlust i ena änden för att omedelbart fånga köldmedium i slangen när den kopplas bort från systemet, vilket förhindrar att ventilationen och figuren bränner
    • Integrerad med 1/4 tum honflänsbeslag med gummipackningssäten för tät anslutning, värderad till 800 psi arbetstryck respektive 4000 psi bursttryck
    • Kompatibel med alla CFC-, HCFC- och HFC-köldmedier

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelAntal slangarPris
IMPERIAL 905-MRS Laddnings-/vakuumslangsats, 60 tums längd, 3 slangar | AC6UYV 36J599 905-MRSRöd, gul, blå uppsättningLaddningsslanguppsättning31 743 kr
IMPERIAL 905-MRB Laddnings-/vakuumslang, blå färg, 60 tums längd | AC6UYX 36J602 905-MRBBlåLaddningsslang1648SEK
IMPERIAL 905-MRR laddningsslang, 60 tum, röd | AC6UYY 36J603 905-MRRRedLaddningsslang1607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 905-MRY Laddnings-/vakuumslang, gul färg, 60 tums längd
607SEK /enhet