INGERSOLL-RAND 2475N5-P-230 Elektrisk luftkompressor 2 steg 16.8 Cfm | AB6BYN 20Y778

INGERSOLL-RAND 2475N5-P-230 elektrisk luftkompressor 2 steg 16.8 Cfm

Artikel: AB6BYN Modell: 2475N5-P-230Korsref: 20Y778
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

58 965 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Amps15.2
KompressortypTankmonterad
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot79.4
KapslingINTE MIN
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck16.8
HP5
Hz60
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck175 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper2
Av Tryckreglage-inställning175
Inställning för tryckbrytare140
Totala höjden69 "
Total längd32 "
Total bredd20 "
Fas3
Pumpoljekapacitet1.3 qt.
Pumpens varvtal1775
Tankstorlek80 gal.
Tank typVertikal
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 267.3
Fartygets höjd (cm)200.15
Fartygets längd (cm)108.2
Fartygets bredd (cm)92.96
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpskontrollTankstorlekSpänningKapslingHPTotala höjdenPris
INGERSOLL-RAND 2475N7.5A Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Tryckvakt80 gal.230INTE MIN7.570 "49 682 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5B Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Tryckvakt80 gal.460INTE MIN7.570 "50 224 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2340L5A Elektrisk luftkompressor 2 steg 14 Cfm | AA7ZHB 16V888 2340L5A315.2Tryckvakt60 gal.230INTE MIN569 "28 551 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2340L5B Elektrisk luftkompressor 2 steg 14 Cfm | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Tryckvakt60 gal.460INTE MIN569 "31 009 kr
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Tryckvakt80 gal.230INTE MIN7.570 "56 349 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5D Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZHE 16V891 2475N7.5D311Tryckvakt80 gal.460INTE MIN7.570 "56 349 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545K10A Elektrisk luftkompressor 2 steg 10 hk | AA7ZHH 16V894 2545K10A325Tryckvakt120 gal.230INTE MIN1082 "98 121 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475N5-P-230 elektrisk luftkompressor 2 steg 16.8 Cfm
58 965 kr /enhet