INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 luftslagsnyckel, 1 tum fyrkantig drivning Storlek 300 till 1600 fot-lbs. | CD3VNQ 460P03

INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 luftslagsnyckel, 1 tum fyrkantig drivning Storlek 300 till 1600 fot-lbs.

Finns i lager
Artikel: CD3VNQ Modell: 2850MAX-6Korsreferens: 460P03

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid14.00
KroppsstilD-handtag
CFM @ Full belastning56.0
Gratis hastighet5500 rpm
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium / komposit
Max. Bultkapacitet1"
Max. Vridmoment2100 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 4 "
Total längd13 7 / 64 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRing / genom hål
Verktygsvikt21.6 lb.
Moment Range300 till 1600 ft-lb.
Typ6 "Utökad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.106

Produktinformation:

    • Slagmekanism i massivt stål för att lossa och dra åt muttrar och fästelement
    • Kemikaliebeständigt hus och stålkärna möjliggör drift i tuffa arbetsmiljöer
    • Ergonomisk design med ett D-format 360 graders justerbart handtag för mindre trötthet
    • Vridslanganslutning håller sladdar fasta
    • 6-tums städförlängning ger åtkomst till alla svåråtkomliga platser

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialLuftintagStädHantera typHusets materialMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Luftslagsnyckel 1-1/2 tums drivning 2750 rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandardD-handtagtitan5000 fot.lb.3 / 4 "16.5 "108 280 kr
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX luftslagsnyckel, 1/2 tum fyrkantsdrift, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXKomposit1 / 4 "NPTStandardPistolhandtagtitan780 fot.lb.3 / 8 "7 1 / 3 "6 796 kr
INGERSOLL-RAND 232TGSL Luftslagsnyckel, 1/2 tums drivning, 10000 RPM, 3/8 tums slangstorlek | AD3FTW 3YY33 232TGSLGummi1 / 4 "NPTStandard--625 fot.lb.3 / 8 "7 2 / 7 "6 585 kr
INGERSOLL-RAND 216B luftslagsnyckel, 3/8 tums drivning, 8000 RPM, 1/4 tum NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium200 fot.lb.3 / 8 "7 5 / 7 "4 524 kr
INGERSOLL-RAND 236 luftslagsnyckel, 1/2 tums drivning, 7400 rpm, aluminiumhus | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium450 fot.lb.3 / 8 "7.125 "2 809 kr
INGERSOLL-RAND 295A luftslagsnyckel, 1 tums drivning, 5000 rpm, förlängt städ | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandard-Aluminium1475 fot.lb.1 / 2 "10.5 "15 962 kr
INGERSOLL-RAND 261-3 Slagnyckel, 3/4 i fyrkantsdrift, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Utökad-Aluminium1200 fot.lb.1 / 2 "11 4 / 5 "10 835 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 luftslagsnyckel, 1 tum fyrkantig drivning Storlek 300 till 1600 fot-lbs.
15 575 kr /enhet