INGERSOLL-RAND NVC1000 tryckluftstork, 1000 cfm, 150 hk, 460 V, pulverlackerad finish | AC2DDH 2HUE6

INGERSOLL-RAND NVC1000 tryckluftstork, 1000 cfm, 150 hk, 460 V, pulverlackerad finish

Artikel: AC2DDH Modell: NVC1000Korsreferens: 2HUE6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

539 657 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftstork
FästeNej
CFM1000
Daggpunkt38 grader F
FinishPulverlackat
Fulllastförstärkare25
Värmeväxlarmaterial304L Rostfritt stål
ISO-klass4
Max. Luftkompressor HP150
Max. Omgivningstemperatur115 grader F
Max. Inloppstemp.120 grader F
Max. Tryck220 psi
Övergripande djup72 "
Totala höjden69 "
Total bredd32 "
Fas3
Rörstorlek4 "fläns
Effekt7.03 kW
KylmedelR-404A
Kylkompressor (HP)6
Spänning460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1041.75
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)210.82
HS-kod8418690180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konstruerad för att ge kontinuerlig torr luft till tryckluftstillförseln för att skydda luftsystemet
    • Patenterad värmeväxlingsdesign erbjuder hög värmeöverföring med lågt tryckfall
    • Centrifugalseparator separerar och avlägsnar fukt för torr och ren luft under alla driftsförhållanden
    • Termisk massa med nedsänkt förångare ger kontinuerlig ISO-klass 4-kvalitetsluft med 38 graders Fahrenheit-daggpunkt

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckCFMDjupÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasRörstorlekPris
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Lufttork torkmedel 120 Cfm 30 hk | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-208 901 kr
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Lufttork Torkmedel 160 Cfm 40 Hk | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-232 986 kr
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Lufttork torkmedel 200 Cfm 50 Hk | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-219 588 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Torkmedel torkmedel 250 Cfm 60 Hk | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-223 385 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Torkmedel torkmedel 300 Cfm 60 Hk | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-262 957 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttork torkmedel 400 Cfm 100 Hk | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-296 867 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Torkmedel torkmedel 500 Cfm 150 hk | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-354 526 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND NVC1000 tryckluftstork, 1000 cfm, 150 hk, 460 V, pulverlackerad finish
539 657 kr /enhet