Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC ET1125C Elektrisk timer 24 timmar Nema1 30a 2ch stål | AE9KQB 6KFF6

INTERMATIC ET1125C Elektrisk Timer 24h Nema1 30a 2ch Stål

Finns i lager
Artikel: AE9KQB Modell: ET1125CKorsreferens: 6KFF6
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
4 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps30
Backuptid3 Yrs.
BatteritypAAA
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup2.5 "
Visa höjd1 In.
Visningsbredd2,75 In.
KapslingStål
Höjd5.5 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Max. På / av-cykler14
Max. Tidsinställning23 timmar 59 min.
Min. Tidsinställning1 min.
Monteringyta
NEMA-betyg1
Antal kanaler2
Antal poler1
Antal pulshändelser14
Operating temp.-40 till 155
Driftläge24 timmar
Pulsvaraktighet2 sek.
Typ24 timme
Spänning120 / 208 / 240 / 277
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.33
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 24-timmars 30-ampere elektronisk tidbrytare utrustad med tryckknappar för att tillhandahålla tillfällig överstyrning eller permanent manuell överstyrning för att automatiskt inaktivera programmet när som helst på dygnet
    • Har icke-flyktigt EPROM-minne som skyddar programmeringen på obestämd tid och AAA alkaliska batterier för tidtagning och automatisk överföring i upp till 3 år
    • Lämplig för både inomhus- och utomhusbelysningsapplikationer i HVAC-system, lastkontrollcentraler och luftare

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.AmpsDjupDriftlägeTypBreddHöjdMax. TidsinställningPris
INTERMATIC ET8015C Elektronisk timer 7 dagars astronomisk | AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40 till 15530/30/53"Astro 7 dag7 dagars astronomi5"7.75 "7 Days5 254 kr
INTERMATIC ET8215C Elektronisk timer 7 dagars astronomisk | AA9YKE 1JLG3 ET8215C-40 till 15530/30/53"Astro 7 dag7 dagars astronomi5"7.75 "7 Days5 828 kr
INTERMATIC ET1105C Elektrisk timer 1p Spst 3-600 8w 300 timmar | AE24GUV 2XGV4 ET1105C-40 till 155 F.303"24 timmarProgrammerbar5"7.75 "23 timmar 59 min.4 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC ET1125C Elektrisk Timer 24h Nema1 30a 2ch Stål
4 514 kr /enhet