Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC ET8215C Elektronisk timer 7 dagars astronomisk | AA9YKE 1JLG3

INTERMATIC ET8215C elektronisk timer 7 dagars astronomisk

Finns i lager
Artikel: AA9YKE Modell: ET8215CKorsreferens: 1JLG3

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps30/30/5
Backuptid3 år.
BatteritypAAA
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup3"
KapslingStål
Höjd7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Längd7.75 "
Max. På / av-cykler28
Max. Tidsinställning7 Days
Min. Tidsinställning1 min.
MonteringSnap-In
NEMA-betyg1
Antal kanaler2
Antal poler2
Antal pulshändelser28
Operating temp.-40 till 155
DriftlägeAstro 7 dag
Pulsvaraktighet5 sek.
Typ7 dagars astronomi
Spänning120 / 208 / 240 / 277
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3365
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod9106905510
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Designad för grundläggande styrning av interiör- och exteriörbelysning, elektriska pumpar och elmotorstyrning
    • Till-the-minute programmering ger exakt lastkontroll och minimala energikostnader
    • Automatiska sommartidsjusteringar kräver inte användarinteraktion
    • Astronomisk programmering erbjuder inställningar för solnedgång PÅ och soluppgång AV, vilket eliminerar kravet på separata fotokontrollenheter
    • Batteribackup vid strömavbrott

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.AmpsDjupDriftlägeTypBreddHöjdMax. TidsinställningPris
INTERMATIC ET8015C Elektronisk timer 7 dagars astronomisk | AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40 till 15530/30/53"Astro 7 dag7 dagars astronomi5"7.75 "7 Days4 954 kr
INTERMATIC ET1105C Elektrisk timer 1p Spst 3-600 8w 300 timmar | AE24GUV 2XGV4 ET1105C-40 till 155 F.303"24 timmarProgrammerbar5"7.75 "23 timmar 59 min.4 029 kr
INTERMATIC ET1125C Elektrisk timer 24 timmar Nema1 30a 2ch stål | AE9KQB 6KFF6 ET1125C-40 till 155302.5 "24 timmar24 timme4.75 "5.5 "23 timmar 59 min.4 242 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC ET8215C elektronisk timer 7 dagars astronomisk
5 605 kr /enhet