Intermatic ET8015C elektronisk timer gör det möjligt för användare att programmera scheman för att slå PÅ och AV enheter, vilket förbättrar energieffektiviteten, säkerheten och bekvämligheten. Genom att reglera driften under specifika tider minskar det energiförbrukningen och kostnaderna för energi.
Funktioner:
- Intermatic ET8015C elektronisk timer har Astro 7 dagars läge, som anpassar sig till ändrade tider för soluppgång och solnedgång, vilket eliminerar behovet av separata fotokontrollenheter.
- Denna elektroniska timer ET8015C har 28 programmerbara händelser för schemaläggningsmöjligheter, vilket möjliggör exakt kontroll över enhetens aktivering.
- Den har ett stålhölje för hållbarhet och snäppmontering för enkel installation.
- Den kan användas vid temperaturer från -40 till 155 grader F.
- Denna timer har en låsbar hasp för att förhindra obehöriga ändringar, vilket ökar säkerheten.
- Den har en Ethernet-port för fjärrprogrammering via PC, så att användare kan justera inställningar och scheman på avstånd.
- Kunder som letar efter elektromekaniska varianter kan välja Intermatic elektromekaniska tidtagare med klämmor av vipptyp för många lastanslutningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka fördelar har en elektronisk timer jämfört med en mekanisk?
A. Båda fungerar på liknande sätt och kan utföra samma uppgifter. En mekanisk timer är vanligtvis konstruerad som en massiv, grå metalllåda som kan sticka ut avsevärt i ditt hems inredning. Mekaniska timers är vanligtvis större, håller längre och kan ta mer elektrisk belastning än en digital timer.
F. Vilka typer av timers finns det?
S. Det finns två primära kategorier av ljustimer: mekaniska och elektriska, som finns tillgängliga som plug-in eller fasta moduler. Astronomiska och fotocellstimer är faktiskt former av elektroniska timers, men eftersom de är så olika från varandra måste vi dela upp dem.
F. Vad är en 7-dagarstimer?
S. Kompakta digitala tidbrytare som kallas programmerbara 7-dagars timers erbjuder exakt timing och möjlighet till daglig eller veckovis programmering. De har tryckknappar och displayuppmaningar för snabb och enkel konfiguration.
F. Kräver timern ET8015C en internetanslutning för programmering?
S. Timerns programmering kan göras direkt via dess gränssnitt utan internetanslutning. Men om du vill använda fjärrprogrammering behövs en internetanslutning.
F. Hur installerar jag denna elektroniska timer?
S. Timern har en snäppmonteringsdesign för enkel installation.
F. Hur fungerar det astrologiska läget för timern ET8015C?
A. Det astrologiska läget använder platsbaserade data för att beräkna tider för soluppgång och solnedgång. Timern justerar sedan sina programmerade händelser för att passa dessa naturliga ljusförändringar, vilket optimerar energieffektiviteten.