Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC KM2ST-1G Timer Mekanisk 120V 20A Väggbrytare | AF7EEK 20XE96

INTERMATIC KM2ST-1G Timer Mekanisk 120V 20A Väggbrytare

Finns i lager
Artikel: AF7EEK Modell: KM2ST-1GKorsreferens: 20XE96
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
783SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggbrytartimer
Amps20
FärgWhite
Djup3-19 / 64 "
HP @ 120V1
Längd4.593
Max. På / av-cykler36 tusen / Dag
Max. Tidsinställning23 timmar, 45 minuter
Min. Tidsinställning20 min.
Antal gäng1
Antal poler1-pol
Stilströmbrytare
Typ1-pol
Typ av omkopplareelektro~~POS=TRUNC
Spänning120
Watt2500
Bredd568676 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9107008000

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsBatteritypMin. TidsinställningAntal polerStilTypSpänningPris
INTERMATIC EI200W Automatisk avstängningstimer Vit 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-polströmbrytare-1201 068 kr
INTERMATIC EI200LA Automatisk avstängningstimer Mandel 1/4 hk | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-polströmbrytare-1201 053 kr
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektronisk nedräkningstimer, vit, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-polströmbrytare-120789SEK
INTERMATIC EI210LA Automatisk avstängningstimer Mandel 1/4 hk | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-polströmbrytare-120833SEK
INTERMATIC PE153 Elektronisk digital tidklocka, 24 timmar, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Days20-1 min.3-Digital120/2406 653 kr
INTERMATIC EI500C Digital timer 7-dagars SPST 120V elfenben | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 175 kr
INTERMATIC EI500WC PÅ/AV Standard digital timer, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Days15Nickelmetallhydrid1 min.1-polVarje veckaInredare Digital1201 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC KM2ST-1G Timer Mekanisk 120V 20A Väggbrytare
783SEK /enhet