Intermatic STO1 digital väggomkopplartimer är lämplig för att förbättra energieffektiviteten genom att låta användare schemalägga när enheter ska slås på och stängas av, minska energiförbrukningen och optimera enhetens funktion. Den används för att automatisera och styra elektriska enheter som utomhusbelysning, värme- och kylsystem, skyltar, pumpar och fläktar i kommersiella miljöer.
Funktioner:
- Den har mångsidiga 7-dagars programmerbara scheman med upp till 40 PÅ/AV-händelser, vilket möjliggör exakt anpassning av enhetens funktion.
- Denna intermatic timeromkopplare erbjuder automatisk justering av sommartid (DST), vilket säkerställer noggrannhet och problemfri drift.
- Den kommer med en astronomisk klockfunktion som intelligent bestämmer grynings- och skymningstider, anpassar sig till förändrade dagsljusförhållanden.
- Denna intermatic timerbrytare har en icke-neutral trådanslutning för enkel eftermontering och snabbare installation, vilket effektiviserar installationsprocessen.
- Den är utrustad med ett utbytbart CR2 litiumbatteri, som erbjuder upp till tre års drift för långvarig prestanda.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av batteri finns det i Intermatic ST01?
A. CR2 3 Volt-DC batteri driver Intermatic ST01:s klick-klack På/Av-timerfunktion. Dra helt enkelt i locket under displaypanelen för att byta batteri. Användare kan manuellt sätta på och stänga av timern genom att trycka på den här knappen.
F. Hur kan vi byta batteri i min Intermatic-ljusomkopplare?
A. Använd en platt skruvmejsel för att bända upp batterifacket om batteriet levererades löst. Använd + och - indikationerna på facket, sätt i det medföljande CR2-batteriet. Switchtimerns batterilåda ska bytas ut. I manuellt läge initieras displayen och visar 12:00 AM.
F. Hur gör denna timer saker säkrare för användare som arbetar med den?
S. Den är utrustad med ett slumpmässigt läge och varierar PÅ/AV-schemat för att skapa ett levande utseende, vilket ökar säkerheten genom att simulera mänsklig närvaro.
F. Är denna Intermatic-timeromkopplare lämplig för både enkel- och 3-vägs switchar?
S. Ja, den är kompatibel med enkel- eller 3-vägs switchinstallationer. Den rymmer olika switchinställningar, vilket gör dem mångsidiga för olika inställningar.
F. Hur uppnår denna Intermatic-timeromkopplare anpassningsförmåga för olika belastningstyper?
S. Den har en isolerad brytare och kan anpassas till alla belastningstyper, inklusive AC- och DC-belastningar, vilket säkerställer flexibilitet vid användning.
F. Vad är driftstemperaturen för Intermatic digitala väggbrytare timers?
A. Den har en driftstemperatur på 0 till 40 grader C.