Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC T173 Timer 24 timmar Dpst | AF2PUJ 6X759

INTERMATIC T173 Timer 24 Hour Dpst

Finns i lager
Artikel: AF2PUJ Modell: T173Korsreferens: 6X759
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
3 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps40
KontaktformulärDPST-NR
Kontakta HP @ 120V2
Kontakta HP @ 240V5
DagskippareJa
Djup3"
KapslingstypStål inomhus
Extra trippers11Z965
FinishMetallhölje har grå emalj
Höjd7 13 / 16 "
Längd7.8 "
Max. På / av-cykler12
Max. Tidsinställning23 timmar
Min. Tidsinställning1 timmar
MonteraSkruva
NEMA-betyg1
Antal poler2
Antal trippare ingår2
Typ24-Hour
Spänning120
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Snap-out Timing Mechanism, Upp till 12 På / Av-inställningar per dag, Manuell På / Av Åsidosättning ändrar inte programmet, utrustad med högst 12 utlösare

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsKontaktformulärMin. TidsinställningMonteraNEMA-betygAntal polerOperating temp.Pris
INTERMATIC T7401B Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHJ 2A208 T7401B21 timmar404PST-NR3.5 timmarHålvägg14-4 998 kr
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHK 2A209 T7401BC21 timmar404PST-NR3.5 timmarVägg14-15 637 kr
INTERMATIC T2005 Timer 7-dagars kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 timmar20SPDT2 timmarSkruva11-4 011 kr
INTERMATIC T1905E Timer Multi-drift | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 timmar20SPDT15 min.Hålvägg11-40 till + 1303 171 kr
INTERMATIC T101 Elektromekanisk Timer, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 timmar40SPST-NR1 timmarHålvägg11-1 797 kr
INTERMATIC T103 Elektromekanisk timer, 24-timmarsinställning, 125 VAC, 40 A, 5 hk | AB9MQM 2E022 T10323 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg12-2 231 kr
INTERMATIC T171 Elektromekanisk timer m/Skipper, inomhuskapsling, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 timmar40SPST-NR1 timmarVägg11-2 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC T173 Timer 24 Hour Dpst
3 154 kr /enhet