Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9220-BGC-3 På/Av elektriskt ställdon, 177 N m vridmoment, direktmontering | AD4HLF 41P601

JOHNSON CONTROLS M9220-BGC-3 On / Off Electric Actuator, 177 N m Moment, Direct Mount

Finns i lager
Artikel: AD4HLF Modell: M9220-BGC-3Korsreferens: 41P601
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
6 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd131 F
Djup3-3 / 8 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd10.5 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning15.5 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP25 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS8120A1205
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Byt typ2 spdt
Timing (sek.)24 till 57
Vridmoment177 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.303
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Johnson Controls M9220-BGC-3 elektriskt ställdon är utformat för att styra spjäll och ventiler i VVS-system.

Funktioner:

  • Den har ett fjäderretursystem som ger vridmoment upp till 177 tum-lb, med eller utan att strömställa ställdonet.
  • Den har en vändbar monteringsdesign för att förenkla installationen och göra det möjligt för ställdonet att fjädra tillbaka i båda riktningarna.
  • Den är integrerad med en löstagbar koppling som anpassar sig till en kort spjällaxel och har inbyggda halogenfria kablar (färgade och numrerade) för att möjliggöra enkel kabeldragning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med NEMA 2 (IP54) kapsling?

S. Den NEMA 2-klassade aluminiumkapslingen skyddar ställdonets inre komponenter från smuts och fukt.

F. Är denna produkt lämplig för flyktiga eller korrosiva miljöer?

S. Nej, detta ställdon bör inte användas i miljöer där frätande ämnen eller ångor kan förekomma. Exponering för sådana miljöer kan skada enhetens interna komponenter.

F. Vad är användningen av elektronisk stalldetektering?

A. Det här elektriska ställdonet på/av erbjuder elektronisk stoppdetektering för att avaktivera ställdonet när ett överbelastningstillstånd upptäcks och förlänga dess livslängd.

Produktvarianter

ProduktModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentSpänningBreddHöjdPris
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "2 855 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "3 437 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 502 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 548 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 466 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 740 kr
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Fjäderretur, på / av, vridmoment 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 till 57177 tum. Lbs.AC 1204"10.5 "4 973 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BGC-3 On / Off Electric Actuator, 177 N m Moment, Direct Mount
6 006 kr /enhet